Conformitatea agenției: cCSAus , Material de baza: Nailon , Tip rulment: Bronz , Dimensiunea cablului: 18/3 , Tip cablu: SJTW , Diametru: 6.125 " , Datorie: Continuu , Funcție: Îndepărtarea apei , GPM de apă la 25 ft. de cap: 4 , Mâner: Da , Carcasa: Aluminiu , Material carcasă: Aluminiu , HP: 1/6 , Hz: 60 , Material rotorului: Nailon , Clasa de izolare: B , Max. Dia. Solide: 1 / 8 " , Max. Temperatura lichidului: 120 grade F , Carcasa motorului: TENV , RPM motor: 3300 , Tip motor: Polul umbrit , Faza: 1 , RPM: 3300 , Etanșarea arborelui: Viton , Protectie termala: Automat , Material superior: Aluminiu turnat , Tip: Centrifugal , Voltaj: 115 , Garantie: Anul 1