Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LITTLE GIANT PUMPS 505400 Pompă utilitare 1/6 CP 1 inch FNPT Aluminiu | AC6RAD 35Z923 / 5-ASP-FS

LITTLE GIANT PUMPS 505400 Pompă utilitare 1/6 CP 1 inch FNPT Aluminiu

În stoc
Element: AC6RAD Model: 505400Cross Ref: 35Z923 / 5-ASP-FS

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€278.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa submersibilă de utilitate
Respectarea agențieicCSAus
amperiAC 5
Material de bazaNailon
Tip rulmentBronz
Lungime cablu10ft
Dimensiunea cablului18/3
Tipul cabluluiSJTW
Diametru6.125 "
Descărcare NPT1 "FNPT
TaxăContinuu
FuncţieÎndepărtarea apei
GPM @ 1 Ft. de Cap20
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap16.7
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap14
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap8.7
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap18.3
MânerDa
Înălţime8.5 "
LocuințaAluminiu
Material carcasăAluminiu
HP1/6
Hz60
Material rotorNailon
Clasa de izolareB
Lungime6.125 "
Max. Dia. Solid1 / 8 "
Max. Temperatura lichidului120 grade F
Cap maxim26.3 ft.
Min. Sump Pit Dia.18 "
Carcasa motoruluiTENV
Material carcasă motorAluminiu turnat umplut cu ulei
RPM motor3300
Tipul motoruluiPolul umbrit
Fază1
RPM3300
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Sigiliu arboreluiViton
Tipul comutatoruluipluti
Protectie termalaAutomat
Material de topAluminiu turnat
TipCentrifugal
Voltaj115
GaranțieAnul 1
Lăţime4 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.08
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)20.96
Lățimea navei (cm)20.96
Codul HS8413702004
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Aspirație (partea inferioară ecranată)

Variante de produs

ProdusModelArticolamperiLungime cabluLungimeCap maximMaterialul arboreluiTipul comutatoruluiLăţimePreț
LITTLE GIANT PUMPS 505176 Pump Pompă 1/6 CP | AC2YNF 2P352 / 5MSP-18 505176Pompa utilitarăAC 518ft6 1 / 16 "26 ft.VitonManual4 5 / 16 "€215.32
LITTLE GIANT PUMPS 505300 Pompă, 1/6 CP, 115 V, Diafragmă Piggyback, Cablu de 3 m | AF8DEW 24WP21 / 5-ASP 505300Pompa-10ft-----€294.96
LITTLE GIANT PUMPS 505350 Pompă.1/6 CP 115V 1 inch FNPT | AF8DFA 24WR34 / 5-ASP-LL 505350Pompa518ft7 45 / 64 "--piggyback4 19 / 64 "€328.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 505400 Pompă utilitare 1/6 CP 1 inch FNPT Aluminiu
€278.07 /unitate