Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LITTLE GIANT PUMPS 505176 Pump Pompă 1/6 CP | AC2YNF 2P352 / 5MSP-18

LITTLE GIANT PUMPS 505176 Carter Pompă 1/6 CP

În stoc
Element: AC2YNF Model: 505176Ref. cruce: 2P352 / 5MSP-18
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
€215.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa utilitară
amperiAC 5
Material de bazaNailon
Lungime cablu18ft
Diametru6.125 "
Descărcare NPT1"
GPM @ 1 Ft. de Cap20
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap17
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap14
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap9
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap4
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap18
Înălţime7.75 "
LocuințaAluminiu
Material carcasăAluminiu
HP1/6
Material rotorNailon
Lungime6 1 / 16 "
Max. Temperatura lichidului120 grade F
Cap maxim26 ft.
Material carcasă motorAluminiu turnat umplut cu ulei
Materialul arboreluiViton
Sigiliu arboreluiViton
Tipul comutatoruluiManual
Material de topAluminiu turnat
Voltaj115
Lăţime4 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.83
Înălțimea navei (cm)18.54
Lungimea navei (cm)23.88
Lățimea navei (cm)22.61
Codul HS8413702004
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelArticolamperiLungime cabluLungimeCap maximMaterialul arboreluiTipul comutatoruluiLăţimePreț
LITTLE GIANT PUMPS 505400 Pompă utilitare 1/6 CP 1 inch FNPT Aluminiu | AC6RAD 35Z923 / 5-ASP-FS 505400Pompa submersibilă de utilitateAC 510ft6.125 "26.3 ft.Oţel inoxidabilpluti4 5 / 16 "€278.07
LITTLE GIANT PUMPS 505300 Pompă, 1/6 CP, 115 V, Diafragmă Piggyback, Cablu de 3 m | AF8DEW 24WP21 / 5-ASP 505300Pompa-10ft-----€294.96
LITTLE GIANT PUMPS 505350 Pompă.1/6 CP 115V 1 inch FNPT | AF8DFA 24WR34 / 5-ASP-LL 505350Pompa518ft7 45 / 64 "--piggyback4 19 / 64 "€328.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 505176 Carter Pompă 1/6 CP
€215.32 /unitate