A Conformitatea agenției: cCSAus , Amperi: 10 , Material de baza: Oţel inoxidabil , Tip rulment: Manșon , Lungimea cablului: 10ft , Diametru: 4" , Datorie: Continuu , Înălțime: 31 " , Carcasa: Oţel inoxidabil , Material carcasă: Oţel inoxidabil , HP: 1/2 , Material rotorului: Celcon , Max. Temperatura lichidului: 104 grade F , Max. Temp.: 104 grade F , Etanșare mecanică: CMC , RPM motor: 3450 , Tip motor: Faza divizată , Tip operațiune: Manual , Faza: 1 , RPM: 3450 , Material arbore: Oţel inoxidabil , Etanșarea arborelui: Ceramică , Tip comutator: Nici unul , Protectie termala: Protectie termala , Material superior: Polipropilenă , Voltaj: 115V