LITTLE GIANT PUMPS 558225 Pompă pentru efluent cu cap mare 1/2hp 115ft | AB9PGA 2EHP4 / WE30G05P4-21

LITTLE GIANT PUMPS 558225 Pompă de efluent cu cap mare 1/2 CP 115 ft

În stoc
Element: AB9PGA Model: 558225Ref încrucișat: 2EHP4 / WE30G05P4-21

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€969.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa submersibilă de efluent filtrată cu cap mare
Respectarea agențieicCSAus
amperi10
Material de bazaOţel inoxidabil
Tip rulmentManșon
Lungime cablu10ft
Diametru4"
Descărcare NPT1-1/4 "
TaxăContinuu
GPM de apă @ 100 Ft. de Cap20.5
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap35
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap33
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap31
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap30
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap28
GPM de apă @ 70 Ft. de Cap26
GPM de apă @ 80 Ft. de Cap23
GPM de apă @ 90 Ft. de Cap21
Înălţime31 "
LocuințaOţel inoxidabil
Material carcasăOţel inoxidabil
HP1/2
Material rotorCelcon
Max. Cap115 ft.
Max. Temperatura lichidului104 grade F
Max. Temp.104 grade F
Etanșare mecanicăCMC
RPM motor3450
Tipul motoruluiFaza divizată
Tipul operațieiManual
Fază1
RPM3450
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Sigiliu arboreluiCeramică
Tipul comutatoruluiNici unul
Protectie termalaProtectie termala
Material de topPolipropilenă
Voltaj115V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.701
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)88.65
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS8413702004
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. CapGPM de apă @ 25 Ft. de CapGPM de apă @ 30 Ft. de CapGPM de apă @ 40 Ft. de CapGPM de apă @ 50 Ft. de CapGPM de apă @ 60 Ft. de CapGPM de apă @ 70 Ft. de CapGPM de apă @ 80 Ft. de CapPreț
LITTLE GIANT PUMPS 558221 Pompă pentru efluent cu cap mare 1/2hp 250ft | AB9PFY 2EHP2 / WE10G05P4-21 558221250 ft.16161515141413€870.50
LITTLE GIANT PUMPS 558223 Pompă pentru efluent cu cap mare 1/2hp 160ft | AB9PFZ 2EHP3 / WE20G05P4-21 558223160 ft.26262524222018€991.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 558225 Pompă de efluent cu cap mare 1/2 CP 115 ft
€969.25 /unitate