LITTLE GIANT PUMPS 558223 Pompă pentru efluent cu cap mare 1/2hp 160ft | AB9PFZ 2EHP3 / WE20G05P4-21

LITTLE GIANT PUMPS 558223 Pompă de efluent cu cap mare 1/2 CP 160 ft

În stoc
Articol: AB9PFZ Model: 558223Ref încrucișat: 2EHP3 / WE20G05P4-21

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€991.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa submersibilă de efluent filtrată cu cap mare
Respectarea agențieicCSAus
amperi10
Material de bazaOţel inoxidabil
Tip rulmentManșon
Lungime cablu10ft
Diametru4"
Descărcare NPT1-1/4 "
TaxăContinuu
GPM de apă @ 100 Ft. de Cap16
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap26
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap26
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap25
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap24
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap22
GPM de apă @ 70 Ft. de Cap20
GPM de apă @ 80 Ft. de Cap18
GPM de apă @ 90 Ft. de Cap17
Înălţime31 "
LocuințaOţel inoxidabil
Material carcasăOţel inoxidabil
HP1/2
Material rotorCelcon
Max. Cap160 ft.
Max. Temperatura lichidului104 grade F
Max. Temp.104 grade F
Etanșare mecanicăCMC
RPM motor3450
Tipul motoruluiFaza divizată
Tipul operațieiManual
Fază1
RPM3450
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Sigiliu arboreluiCeramică
Tipul comutatoruluiNici unul
Protectie termalaProtectie termala
Material de topPolipropilenă
Voltaj115V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.097
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)88.39
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS8413702004
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • GPM de apă @ 125 Ft. de cap (14)
    • GPM de apă @ 150 Ft. de cap (11)

Variante de produs

ProdusModelMax. CapGPM de apă @ 25 Ft. de CapGPM de apă @ 30 Ft. de CapGPM de apă @ 40 Ft. de CapGPM de apă @ 50 Ft. de CapGPM de apă @ 60 Ft. de CapGPM de apă @ 70 Ft. de CapGPM de apă @ 80 Ft. de CapPreț
LITTLE GIANT PUMPS 558221 Pompă pentru efluent cu cap mare 1/2hp 250ft | AB9PFY 2EHP2 / WE10G05P4-21 558221250 ft.16161515141413€870.50
LITTLE GIANT PUMPS 558225 Pompă pentru efluent cu cap mare 1/2hp 115ft | AB9PGA 2EHP4 / WE30G05P4-21 558225115 ft.35333130282623€969.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 558223 Pompă de efluent cu cap mare 1/2 CP 160 ft
€991.96 /unitate