A Material corp: polistiren , CFM: 15,000-21,000 , Diametru: 4.25 " , GPM de apă la 5 ft. de cap: 7.6 , Înălțime: 9" , HP: 1/30 , Lungime: 4.25 " , Max. Temp.: 120 F , Carcasa motorului: OFC , Tip motor: Polul umbrit , RPM: 3000 , Tip: Răcitor de evaporare , latime: 4.25 "
Pompe de lichid de răcire din seria CP, înălțime de 9 inci
Pompele de răcire Little Giant din seria CP sunt potrivite pentru recircularea unui lichid de răcire/lichid în sistem pentru a transfera căldura (generată ca produs secundar) departe de motor și pentru a preveni deteriorarea componentelor motorului. Aceste unități dispun de un motor concentric răcit cu ventilator pentru o răcire precisă (până la 21000 CFM), rulmenți supradimensionați pentru o funcționare fără zgomot, filtru de intrare cu plasă pentru prevenirea pătrunderii reziduurilor, placă de bază detașabilă ușor de curățat, înfășurări rezistente la umiditate și rezistente la foc. carcasă din plastic. Ele vin cu suporturi de montare din oțel galvanizat pentru rezistență la coroziune și configurație de montare laterală și sunt disponibile cu tensiuni nominale de 115 și 230V.