Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LITTLE GIANT PUMPS 542005 Pompă de răcire, plastic, 115 V, 60 Hz, 3.7 metri Oprire | AD9AQE 4NY30 / CP3-115

LITTLE GIANT PUMPS 542005 Pompă lichid de răcire, plastic, 115 V, 60 Hz, oprire la 3.7 metri

În stoc
Articol: AD9AQE Model: 542005Ref încrucișat: 4NY30 / CP3-115
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
€139.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa
amperi1.2
Material corppolistiren
CFM15,000-21,000
cordon4 w / mufă
Diametru4.25 "
GPH of Water @ 1 Ft. de Cap563
GPH of Water @ 10 Ft. de Cap231
GPH of Water @ 3 Ft. de Cap512
GPH of Water @ 5 Ft. de Cap460
GPH of Water @ 9 Ft. de Cap287
GPM de apă @ 1 Ft. de Cap9.3
GPM de apă @ 3 Ft. de Cap8.5
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap7.6
GPM de apă @ 9 Ft. de Cap4.78
Înălţime9"
HP1/30
Intrare / iesire5/8, 3/4 in.
Lungime4.25 "
Max. Adâncimea de imersie (în.)4
Max. Vâscozitatea recomandată50 SSU
Max. Temp.120 F
Carcasa motoruluiOFC
Tipul motoruluiPolul umbrit
RPM3000
Inchide-o12 ft.
TipRăcitor de evaporare
Voltaj115
Lăţime4.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.66
Înălțimea navei (cm)23.88
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS8413810040
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Pompa de lichid de răcire din seria CP, proiectată pentru aplicații de transfer de apă în răcitoare evaporative și echipamente de laborator
    • Dispune de un motor greu cu ventilator concentric pentru răcire precisă, înfășurări rezistente la umezeală, arbore motor din oțel anticoroziv și instalație de protecție termică la suprasarcină
    • Conține rulmenți cu manșon de dimensiuni mari pentru o funcționare fără zgomot, o placă volute de degajare ușor de curățat și o carcasă rezistentă la foc
    • Vine în configurații de montare universale
    • GPH of Water @ 2 Ft. de cap (540)
    • GPH of Water @ 8 Ft. de cap (350)

Variante de produs

ProdusModelamperiVoltajPreț
LITTLE GIANT PUMPS 542015 Pompă de lichid de răcire, plastic, 230V, 50/60hz, 3.7 metri Oprire | AD9AQF 4NY31 / CP3-230 5420150.6230€146.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 542005 Pompă lichid de răcire, plastic, 115 V, 60 Hz, oprire la 3.7 metri
€139.60 /unitate