Pompe pentru mașini-unelte

Filtru

DAYTON -

Răcitor prin evaporare și pompe de lichid de răcire

Răcitorul evaporativ și pompele de lichid de răcire Dayton sunt utilizate în mod ideal în afișaje, răcitoare prin evaporare, laboratoare și multe altele. Aceste pompe sunt compatibile cu toate tipurile de mașini și de obicei se montează deasupra nivelului lichidului. Alegeți dintr-o gamă de aceste pompe, disponibile cu tensiuni nominale de 115 și 230V Raptor Supplies.

StilModelamperiVoltajPreț (ex. TVA)
A4JPG50.6230€484.54
A4JPG41.3115€464.96
FUJI ELECTRIC -

Pompa de lichid de răcire

StilModelGPM de apă @ 50 Ft. de CapamperiBolt Circle Dia.ÎnălţimeHPMaterial rotorLungimeTipPreț (ex. TVA)
AVKN-063A-4Z-0.50/0.255.2 "8.125 "1/8Bronz turnat8.375 "Aspiraţie€928.74
AVKN-073A-4Z-1/0.56.3 "9 1 / 16 "1/4Bronz turnat9.125 "Aspiraţie€1,200.42
AVKN-083A-4Z-1.5/0.756.3 "9.625 "1/3Plastic9.625 "Aspiraţie€1,446.78
BVKP-053A-4Z-0.35/0.1752 la 5.12 și 2 la 5.2 "12.25 "1/12Bronz turnat12.25 "Imersiune€852.98
BVKP-073A-4Z-1/0.52 la 6.3 și 2 la 5.28 "14 7 / 32 "1/4Bronz turnat14.25 "Imersiune€1,200.42
BVKP-093A-4Z-2.4/1.27.09 "21.75 "1/2Bronz turnat21 45 / 64 "Imersiune€1,750.07
AVKN-043A-4Z-0.27/0.1355.11 "7.187 "1/20Plastic7.25 "Aspiraţie€796.13
BVKP-043A-4Z-0.27/0.1355.12 "11.75 "1/20Bronz turnat11.75 "Imersiune€796.13
BVKP-063A-4Z-0.50/0.252 la 5.2 și 2 la 5.28 "12.25 "1/8Bronz turnat12.25 "Imersiune€928.74
AVKN-053A-4Z-0.35/0.1755.2 "8.125 "1/12Bronz turnat8.375 "Aspiraţie€852.98
BVKP-083A-4Z341.5/0.752 la 6.3 și 2 la 6.69 "17.437 "1/3Bronz turnat17.437 "Imersiune€1,446.78
AVKN-093A-4Z402.4/1.27.09 "12.437 "1/2Bronz turnat12.25 "Aspiraţie€1,750.07
DAYTON -

Lichid de răcire / Pompe de recirculare

Pompele de răcire/recirculare Dayton sunt dotate cu motor complet închis cu ventilator (TEFC) și sunt ideale pentru aplicații, cum ar fi sistemele de răcire și fântânile. Aceste pompe robuste includ o coloană tubulară din alamă, un motor, o bază și un rotor din bronz și un cablu cu 3 fire. Alegeți dintr-o gamă de aceste pompe de răcire/recirculare, disponibile în variante de material cu arbore din oțel carbon și oțel inoxidabil.

StilModelHPamperiDiametruLungimeTipul motoruluiFazăMaterialul arboreluiVoltajPreț (ex. TVA)
A4JPH81/21.77/0.899 1 / 4 "11 13 / 16 "Faza 33Otel carbon230/460€1,491.36
A4JPG71/31.1/0.568 3 / 8 "11 "Faza 33Otel carbon230/460€1,403.47
A4JPG91/40.7/0.438 3 / 8 "11 "Faza 33Otel carbon230/460€1,158.39
B4JPH31/82.15/1.085 9 / 16 "5 13 / 16 "PSC1Oţel inoxidabil115/230€625.24
C4JPH41/80.45 9 / 16 "5 13 / 16 "Faza 33Oţel inoxidabil230€718.01
A4JPH63/42.23/1.129 1 / 4 "11 13 / 16 "Faza 33Otel carbon230/460€1,807.65
LITTLE GIANT PUMPS -

Pompa de răcire evaporativă

StilModelCFMGPM de apă @ 5 Ft. de CapHPVoltajPreț (ex. TVA)
A5400055000-75003.51/70115€110.79
A5400155000-75003.51/70230€120.63
A5410057500-15,0006.11/50115€120.17
A5410157500-15,0006.11/50230€148.73
LITTLE GIANT PUMPS -

Pompe de lichid de răcire din seria CP, înălțime de 9 inci

Pompele de răcire Little Giant din seria CP sunt potrivite pentru recircularea unui lichid de răcire/lichid în sistem pentru a transfera căldura (generată ca produs secundar) departe de motor și pentru a preveni deteriorarea componentelor motorului. Aceste unități dispun de un motor concentric răcit cu ventilator pentru o răcire precisă (până la 21000 CFM), rulmenți supradimensionați pentru o funcționare fără zgomot, filtru de intrare cu plasă pentru prevenirea pătrunderii reziduurilor, placă de bază detașabilă ușor de curățat, înfășurări rezistente la umiditate și rezistente la foc. carcasă din plastic. Ele vin cu suporturi de montare din oțel galvanizat pentru rezistență la coroziune și configurație de montare laterală și sunt disponibile cu tensiuni nominale de 115 și 230V.

StilModelamperiVoltajPreț (ex. TVA)
A5420150.6230€146.17
A5420051.2115€139.60
OPTIMUM -

Pompa lichid de răcire pentru mașini-unelte de 2.4 galoane

ModelArticolPreț (ex. TVA)
11A473AA2TMC€1,000.31

Pompe pentru mașini-unelte

Pompele de mașini-unelte sunt folosite pentru a recircula uleiurile de răcire care sunt apoi folosite pentru a transfera căldura departe de motoare. Raptor Supplies oferă o gamă largă de pompe pentru mașini-unelte de la mărci precum Dayton, Fuji Electric, Little Giant Pumps și Optimum. Ele sunt capabile să transfere energie din rotația mai multor rotoare antrenate de arbore, chiar și atunci când sunt complet scufundate în lichid. Pompe pentru mașini-unelte de la Pompe mici uriașe sunt echipate cu motoare concentrice de mare putere, răcite cu ventilator, potrivite pentru utilizare în răcitoarele evaporative, laboratoare și sisteme de transfer de apă. Aceste unități au arbori de motor dintr-o bucată din oțel rezistent la coroziune, cu înfășurări rezistente la umiditate și rulmenți supradimensionați cu un rezervor mare de ulei care facilitează o mișcare lină. Acestea au o carcasă ignifugă cu protecție termică la suprasarcină și oferă configurații de montare universale. Dayton pompele pentru mașini-unelte sunt cele mai potrivite pentru pomparea lichidelor cu contaminanți fini și, prin urmare, sunt utilizate pe scară largă pentru a circula lichidul de răcire și uleiurile de tăiere pulverizate. Aceste pompe au o construcție din fontă și un arbore din oțel carbon capabil să manipuleze fluide cu o vâscozitate maximă recomandată de 500 SSU. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste pompe pentru mașini-unelte disponibile în materiale inox 304, aluminiu, bronz, bronz turnat și rotoare Celcon, pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?