Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LITTLE GIANT PUMPS 540005 Pompă de răcire, plastic, 115 V, 60 Hz, 2.9 metri Oprire | AC8LQC 3CB58 / CP1-115

LITTLE GIANT PUMPS 540005 Pompă lichid de răcire, plastic, 115 V, 60 Hz, oprire la 2.9 metri

În stoc
Articol: AC8LQC Model: 540005Ref încrucișat: 3CB58 / CP1-115
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
€138.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa
Material corppolistiren
CFM5000-7500
cordon4 w / mufă
GPH of Water @ 1 Ft. de Cap307
GPH of Water @ 3 Ft. de Cap265
GPH of Water @ 5 Ft. de Cap213
GPM de apă @ 1 Ft. de Cap5.1
GPM de apă @ 3 Ft. de Cap4.4
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap3.5
GPM de apă @ 9 Ft. de Cap0.66
Înălţime9"
HP1/70
Intrare / iesire1/2, 5/8, 3/4 in.
Lungime4.25 "
Max. Adâncimea de imersie (în.)4
Max. Vâscozitatea recomandată50 SSU
Max. Temp.122
Carcasa motoruluiOFC
Tipul motoruluiPolul umbrit
RPM3000
Inchide-o9.5 ft.
TipRăcitor de evaporare
Voltaj115
Lăţime4.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.449
Înălțimea navei (cm)23.88
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS8413919010
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • GPH of Water @ 2 Ft. de cap (288)
    • GPH of Water @ 8 Ft. de cap (163)

Variante de produs

ProdusModelCFMGPM de apă @ 5 Ft. de CapHPVoltajPreț
LITTLE GIANT PUMPS 540015 Pompă de lichid de răcire, plastic, 230V, 50/60hz, 2.9 metri Oprire | AC8LQD 3CB59 / CP1-230 5400155000-75003.51/70230€157.97
LITTLE GIANT PUMPS 541005 Pompă de lichid de răcire, plastic, 115 V, 60 Hz, 3.4 metri Oprire | AC8LQE 3CB60 / CP2-115 5410057500-15,0006.11/50115€157.38
LITTLE GIANT PUMPS 541015 Pompă de răcire, plastic, 230V, 50/60hz, 3.4 metri Oprire | AC8LQF 3CB61 / CP2-230 5410157500-15,0006.11/50230€192.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 540005 Pompă lichid de răcire, plastic, 115 V, 60 Hz, oprire la 2.9 metri
€138.01 /unitate