OPTIMUM 11A473 Pompă pentru lichid de răcire pentru mașini-unelte 2.4 galoane | AA2TMC

OPTIMUM 11A473 Pompă pentru lichid de răcire pentru mașini-unelte 2.4 galoane

În stoc
Element: AA2TMC Model: 11A473

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,000.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa lichid de răcire pentru mașini-unelte
amperi.7 / .35
GPM de apă @ 1 Ft. de Cap8.5
GPM de apă @ 3 Ft. de Cap7.25
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap5.6
Înălţime14.8 "
HP1/8
Intrare / iesire3/8 în.
Lungime15.5 "
Max. Vâscozitatea recomandată110
Max. Temp.180
Inchide-o8.125 ft.
Capacitate rezervor2.4 gal.
Voltaj115/230
Lăţime10.8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.5275
Înălțimea navei (cm)39.37
Lungimea navei (cm)27.43
Lățimea navei (cm)37.59
Codul HS8413810040
Tara natalaTW

Detalii produs:

Pompa optimă de răcire a mașinii-unelte 11A473 (Dayton) este utilizată în radiatorul și sistemul de răcire a motorului pentru menținerea temperaturii motorului la un nivel sigur prin circularea lichidului de răcire.

Caracteristici:

  • Pompa de răcire optimă (Dayton) 11A473 pentru mașini-unelte are un debit de 8.5 GPM, 7.25 GPM și 6.5 GPM la 1 picior, 3 picior și, respectiv, 5 picior.
  • Se oprește automat la o altitudine de 8.125 de picioare.
  • Această pompă de lichid de răcire pentru mașini-unelte poate rezista la temperaturi de până la 180 de grade F.
  • Unitatea este inclusă cu un furtun PVC, pompă, comutator, rezervor și furtun de lichid de răcire și elemente de fixare pentru asamblare rapidă.

Accesorii compatibile:

  • Mașină de frezat / găurit Optimum (Dayton) 5TXG1 și 5TXG3: Aceste modele sunt utilizate cu această pompă de răcire a mașinii-unelte pentru o funcționare eficientă și sigură, protejând în același timp mașina.

Întrebări frecvente:

Î. Care este vâscozitatea recomandată a pompei de răcire a mașinii-unelte Optimum (Dayton) 11A473?

A. 110 SUS.

Î. Puteți conduce o mașină fără pompă de lichid de răcire?

A. Fără o pompă de răcire, lichidul nu va circula prin motor, cauzând astfel supraîncălzirea și deteriorarea acestuia.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OPTIMUM 11A473 Pompă pentru lichid de răcire pentru mașini-unelte 2.4 galoane
€1,000.31 /unitate