DAYTON 4JPG9 Pompă lichid de răcire 1/4 CP 230/460v 0.7/0.43 Amp | AD8EYK

DAYTON 4JPG9 Pompă lichid de răcire 1/4 CP 230/460v 0.7/0.43 Amp

În stoc
Articol: AD8EYK Model: 4JPG9

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,293.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa
amperi0.7/0.43
Material corpFontă
Diametru8 3 / 8 "
Port de descărcare (intrare)1-1 / 4
elastomeruluiBNR
GPH of Water @ 1 Ft. de Cap3330
GPH of Water @ 10 Ft. de Cap2610
GPH of Water @ 3 Ft. de Cap3240
GPH of Water @ 5 Ft. de Cap3120
GPH of Water @ 9 Ft. de Cap2730
GPM de apă @ 1 Ft. de Cap55.5
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap43.5
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap26.4
GPM de apă @ 3 Ft. de Cap54
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap52
GPM de apă @ 6 Ft. de Cap51
GPM de apă @ 7 Ft. de Head Low49.3
GPM de apă @ 9 Ft. de Cap45.5
Înălţime21.437 "
HP1/4
Material rotor304 SS
Intrare / iesire1-1 / 4 In.
Lungime11 "
Max. Adâncimea de imersie (în.)8-1 / 4
Max. Vâscozitatea recomandată500 SSU
Max. Temp.200 F
Min. Adâncimea de imersiune3 In.
Carcasa motoruluiTEFC
Tipul motoruluiFaza 3
Adâncimea nominală a rezervorului (in.)10
Fază3
RPM1750
Materialul arboreluiOtel carbon
Sigiliu arboreluiCauciuc nitrilic butadienic
Inchide-o18 ft.
TipLichid de răcire
Voltaj230/460
Lăţime8.437 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.122
Înălțimea navei (cm)39.37
Lungimea navei (cm)68.58
Lățimea navei (cm)39.37
Codul HS8413702005
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • GPH of Water @ 2 Ft. de cap (3276)
    • GPH of Water @ 8 Ft. de cap (2868)
    • GPM de Oil 500 SSU @ 12 Ft. de cap (10.8)
    • GPM de Oil 500 SSU @ 15 Ft. de cap (1.4)
    • GPM de Oil 500 SSU @ 3 Ft. de cap (32)
    • GPM de Oil 500 SSU @ 6 Ft. de cap (25.8)
    • GPM de Oil 500 SSU @ 9 Ft. de cap (19.2)
    • GPM de apă @ 12 Ft. de cap (38.2)
    • GPM de apă @ 13 Ft. de cap scăzut (35.3)
    • GPM de apă @ 16 Ft. de cap (19.6)

Variante de produs

ProdusModelHPamperiDiametruLungimeTipul motoruluiFazăMaterialul arboreluiVoltajPreț
DAYTON 4JPG7 Pompă lichid de răcire 1/3 CP 230/460v 1.1/0.56 Amp | AD8EYH 4JPG71/31.1/0.568 3 / 8 "11 "Faza 33Otel carbon230/460€1,403.48
DAYTON 4JPH3 Pompă lichid de răcire 1/8cp 115/230v 2.15/1.08 Amp | AD8EYN 4JPH31/82.15/1.085 9 / 16 "5 13 / 16 "PSC1Oţel inoxidabil115/230€625.24
DAYTON 4JPH4 Pompă lichid de răcire 1/8 CP 230 V 0.4 Amp | AD8EYP 4JPH41/80.45 9 / 16 "5 13 / 16 "Faza 33Oţel inoxidabil230€742.99
DAYTON 4JPH6 Pompă lichid de răcire 3/4 CP 230/460 V 2.23/1.12 Amp | AD8EYQ 4JPH63/42.23/1.129 1 / 4 "11 13 / 16 "Faza 33Otel carbon230/460€1,807.66
DAYTON 4JPH8 Pompă lichid de răcire 1/2cp 230/460v 1.77/0.89 Amp | AD8EYR 4JPH81/21.77/0.899 1 / 4 "11 13 / 16 "Faza 33Otel carbon230/460€1,491.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4JPG9 Pompă lichid de răcire 1/4 CP 230/460v 0.7/0.43 Amp
€1,293.77 /unitate