DAYTON 4JPH4 Pompă lichid de răcire 1/8 CP 230 V 0.4 Amp | AD8EYP

DAYTON 4JPH4 Pompă lichid de răcire 1/8 CP 230v 0.4 Amp

În stoc
Element: AD8EYP Model: 4JPH4

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€718.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa
amperi0.4
Material corpFontă
Diametru5 9 / 16 "
Port de descărcare (intrare)3/4
GPH of Water @ 1 Ft. de Cap750
GPH of Water @ 3 Ft. de Cap677
GPH of Water @ 5 Ft. de Cap588
GPH of Water @ 9 Ft. de Cap276
GPM de apă @ 1 Ft. de Cap12.5
GPM de apă @ 3 Ft. de Cap11.3
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap9.8
GPM de apă @ 6 Ft. de Cap9
GPM de apă @ 7 Ft. de Head Low7.8
GPM de apă @ 9 Ft. de Cap4.6
Înălţime14 1 / 16 "
HP1/8
Material rotor304 SS
Intrare / iesire3/4 în.
Lungime5 13 / 16 "
Max. Adâncimea de imersie (în.)6-3 / 8
Max. Vâscozitatea recomandată500 SSU
Max. Temp.200 F
Min. Adâncimea de imersiune2 In.
Carcasa motoruluiTEFC
Tipul motoruluiFaza 3
Adâncimea nominală a rezervorului (in.)8
Fază3
RPM1750
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Sigiliu arboreluiCauciuc nitrilic butadienic
Inchide-o10 ft.
TipLichid de răcire
Voltaj230
Lăţime5.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.785
Înălțimea navei (cm)45.47
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)23.88
Codul HS8413702005
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • GPH of Water @ 2 Ft. de cap (717)
    • GPH of Water @ 8 Ft. de cap (388)
    • GPM de Oil 500 SSU @ 3 Ft. de cap (8)
    • GPM de Oil 500 SSU @ 6 Ft. de cap (4.4)

Variante de produs

ProdusModelHPamperiDiametruLungimeTipul motoruluiFazăMaterialul arboreluiVoltajPreț
DAYTON 4JPG7 Pompă lichid de răcire 1/3 CP 230/460v 1.1/0.56 Amp | AD8EYH 4JPG71/31.1/0.568 3 / 8 "11 "Faza 33Otel carbon230/460€1,403.48
DAYTON 4JPG9 Pompă lichid de răcire 1/4 CP 230/460v 0.7/0.43 Amp | AD8EYK 4JPG91/40.7/0.438 3 / 8 "11 "Faza 33Otel carbon230/460€1,158.39
DAYTON 4JPH3 Pompă lichid de răcire 1/8cp 115/230v 2.15/1.08 Amp | AD8EYN 4JPH31/82.15/1.085 9 / 16 "5 13 / 16 "PSC1Oţel inoxidabil115/230€625.24
DAYTON 4JPH6 Pompă lichid de răcire 3/4 CP 230/460 V 2.23/1.12 Amp | AD8EYQ 4JPH63/42.23/1.129 1 / 4 "11 13 / 16 "Faza 33Otel carbon230/460€1,807.66
DAYTON 4JPH8 Pompă lichid de răcire 1/2cp 230/460v 1.77/0.89 Amp | AD8EYR 4JPH81/21.77/0.899 1 / 4 "11 13 / 16 "Faza 33Otel carbon230/460€1,491.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4JPH4 Pompă lichid de răcire 1/8 CP 230v 0.4 Amp
€718.00 /unitate