Șuruburi cu bobină

Filtru

EARNEST -

Șuruburi cu bobină

StilModelDiametruInaltimea capuluiȘef LățimeLungime sub capDimensiune de filetStil ThreadPreț (ex. TVA)
A264018G1 / 2 "11 / 32 "3 / 4 "4"1 / 2-6Complet filetat€39.23
B264022G1 / 2 "11 / 32 "3 / 4 "6"1 / 2-6Parțial filetat€81.30
C264010G1 / 2 "11 / 32 "3 / 4 "1.5 "1 / 2-6Complet filetat€54.01
D264014G1 / 2 "11 / 32 "3 / 4 "2.5 "1 / 2-6Complet filetat€78.31
E264012G1 / 2 "11 / 32 "3 / 4 "2"1 / 2-6Complet filetat€72.53
F264016G1 / 2 "11 / 32 "3 / 4 "3"1 / 2-6Complet filetat€97.92
G264020G1 / 2 "11 / 32 "3 / 4 "5"1 / 2-6Parțial filetat-
RFQ
H264032G3 / 4 "1 / 2 "1.125 "2"4 1 / 2Complet filetat€134.23
I264042G3 / 4 "1 / 2 "1.125 "6"4 1 / 2Parțial filetat€32.51
J264038G3 / 4 "1 / 2 "1.125 "4"4 1 / 2Complet filetat€138.45
K264036G3 / 4 "1 / 2 "1.125 "3"4 1 / 2Complet filetat€102.70

Șuruburi cu bobină

Șuruburile spiralate sunt utilizate în aplicații de prelucrare a metalelor, fabricare și prelucrarea lemnului pentru a fixa piesele din lemn sau metal pe suprafețele din lemn. Acestea încorporează capete hexagonale pentru fixare de înaltă rezistență.

Întrebări Frecvente

Cum determin lungimea adecvată a unui șurub cu cap hexagonal?

Lungimea șurubului trebuie să fie astfel încât să treacă prin materialele care sunt fixate, lăsând suficient fir expus pentru atașarea unei piulițe.

Cum să preveniți slăbirea șuruburilor cu cap hexagonal în timp?

Pentru a preveni slăbirea, utilizați un mecanism de blocare, cum ar fi o șaibă de blocare, o piuliță de blocare sau un adeziv de blocare a filetului.

Care este diferența dintre șuruburile bobine cu cap hexagonal complet filetate și parțial filetate?

Șuruburile spiralate cu cap hexagonal complet filetate au filete care se extind pe toată lungimea arborelui șurubului. Șuruburile bobine cu cap hexagonal parțial filetate, pe de altă parte, au o secțiune de arbore nefiletat lângă cap. Alegerea între șuruburi complet filetate și parțial filetate depinde de aplicația specifică și de nivelul dorit de angajare a filetului.

Cum se folosesc aceste șuruburi?

  • Asigurați-vă că materialele (pentru a fixa împreună) sunt curate, fără resturi și aliniate corespunzător.
  • Introduceți arborele filetat al șurubului prin găurile aliniate din obiectele pe care doriți să le fixați. Lungimea șurubului ar trebui să fie suficientă pentru a trece prin materiale și pentru a permite atașarea unei piulițe la celălalt capăt.
  • Poziționați flanșa circulară a șurubului pe suprafața materialului de fixat.
  • Puneți o șaibă (dacă nu este deja pre-asamblată) și apoi introduceți o piuliță pe capătul expus al șurubului.
  • Folosiți o cheie sau o priză pentru a strânge piulița, aplicând forță de rotație pentru a trage șurubul mai mult în material și a crea o conexiune sigură.
  • Continuați să strângeți piulița până când este atins nivelul dorit de etanșeitate.
  • După strângere, inspectați obiectele prinse pentru a vă asigura că sunt bine ținute împreună.

Aceste șuruburi urmează sistemul metric sau imperial?

Aceste șuruburi bobină urmează sistemul imperial de măsurare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?