Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EARNEST 264038G Șurub spiralat, hexagonal, oțel, 3/4 inch dia., 4-1/2 filet, 4 inch lungime, 5 buc. | AE6VUQ 5VJU2

EARNEST 264038G Șurub spiralat, hexagonal, oțel, 3/4 inch dia., 4-1/2 filet, 4 inch lungime, 5 buc.

În stoc
Articol: AE6VUQ Model: 264038GCrucea Ref: 5VJU2

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€135.04 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu bobină cu cap hexagonal
Diametru3 / 4 "
finalizareaSimplu
CalitateA
Inaltimea capului1 / 2 "
Tip capHex
Șef Lățime1.125 "
Lungime sub cap4"
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Rockwell HardnessHRB 69 min.
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune60,000 min. psi
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet4 1 / 2
Stil ThreadComplet filetat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2375
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318152065
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EARNEST 264038G Șurub spiralat, hexagonal, oțel, 3/4 inch dia., 4-1/2 filet, 4 inch lungime, 5 buc.
€135.04 /ambalaj