Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EARNEST 264012G Coil Bolt, Hex, Steel, 1/2-6 Thread Size, 2 Inch Length, 10Pk | AE6KMW 5TJF2

EARNEST 264012G Șurub bobină, hexagonal, oțel, dimensiune filet 1/2-6, lungime 2 inch, 10 buc.

În stoc
Articol: AE6KMW Model: 264012GCrucea Ref: 5TJF2

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€70.58 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu bobină cu cap hexagonal
Diametru1 / 2 "
finalizareaSimplu
CalitateA
Inaltimea capului11 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime3 / 4 "
Lungime sub cap2"
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Rockwell HardnessHRB 69 min.
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune60,000 min. psi
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet1 / 2-6
Stil ThreadComplet filetat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5715
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318152065
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EARNEST 264012G Șurub bobină, hexagonal, oțel, dimensiune filet 1/2-6, lungime 2 inch, 10 buc.
€70.58 /ambalaj