Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EARNEST 264010G Șurub bobină, hexagonal, oțel, dimensiune filet 1/2-6, lungime 1-1/2 inch, 10 buc | AE6KMV 5TJF1

EARNEST 264010G Șurub bobină, hexagonal, oțel, dimensiune filet 1/2-6, lungime 1-1/2 inch, 10 buc.

În stoc
Articol: AE6KMV Model: 264010GCrucea Ref: 5TJF1

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€52.54 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu bobină cu cap hexagonal
Diametru1 / 2 "
finalizareaSimplu
CalitateA
Inaltimea capului11 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime3 / 4 "
Lungime sub cap1.5 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Rockwell HardnessHRB 69 min.
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune60,000 min. psi
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet1 / 2-6
Stil ThreadComplet filetat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4905
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318152065
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EARNEST 264010G Șurub bobină, hexagonal, oțel, dimensiune filet 1/2-6, lungime 1-1/2 inch, 10 buc.
€52.54 /ambalaj