EATON Furtunuri spiralate hidraulice din cauciuc seria Danfoss GH493


Furtunurile spiralate hidraulice din seria Eaton Danfoss GH493 sunt utilizate pentru transferul de petrol și fluide pe bază de apă în sistemele hidraulice.

Filtru
Coperta Material: Cauciuc sintetic , Factor de securitate: 4:1 , Material tub: Cauciuc sintetic
StilModelTemp. GamăDimensiune bordFurtun în interiorul Dia.TipLungimea furtunuluiFurtun exterior Dia.Min. Raza de indoirePresiune de funcționarePreț (ex. TVA)
A
GH493-10X50'
-40 de grade până la 260 de grade-105/8Sârmă întărită501-7 / 6446000€2,511.65
A
GH493-24X60FT
-40 de grade până la 260 de grade-241.5Sârmă întărită602.125104000€6,856.13
A
GH493-20X60FT
-40 de grade până la 260 de grade-201.25Sârmă întărită601-53 / 648.254500€5,326.57
A
GH493-32X60FT
-40 de grade până la 260 de grade-322Sârmă întărită602-41 / 6412.54000€9,651.21
A
GH493-8
-40 Până la 212 F.81 / 2 "masă50ft0.92 "3.5 "6000 psi€1,574.98
A
GH493-20
-40 Până la 212 F.201-1/4 "masă50ft1.83 "8.25 "4500 PSI€3,635.60
A
GH493-12
-40 Până la 212 F.123 / 4 "masă50ft1.2 "4"5500 PSI€2,426.27
A
GH493-16
-40 Până la 212 F.161"masă50ft1.48 "6"5100 PSI€2,827.78

DESCRIERE

  • Acestea au o construcție cu 4 fire pentru a fi utilizate cu linii hidraulice de foarte înaltă presiune în aplicații critice, cum ar fi construcții, minerit, agricultură și echipamente industriale, pentru a rezista la supratensiuni și la îndoire.
  • Aceste furtunuri foarte conductoare pot rezista la temperaturi de până la 260 de grade F și sunt compatibile cu fitingurile pentru furtunuri din seria 4S pentru a gestiona cele mai solicitante aplicații.
  • Fitingurile din seria 4S dispun de o etanșare unică cu inel O pe niplu, care oferă performanță fără scurgeri în aplicații cu presiune de impuls ridicat, rezistând acumulării de umiditate la capătul mufei furtunului în timpul pornirii sau opririi sistemului.

Standarde și aprobări

  • SAE
  • EN
  • ISO
  • ABS
  • EN
  • MSHA

Întrebări Frecvente

Care sunt avantajele furtunurilor flexibile?

Furtunurile flexibile Eaton sunt fabricate din cauciuc sintetic, care oferă ușurință de rutare, absorbție a vibrațiilor, rezistență la abraziune și amortizare a sunetului, în timp ce găzduiește mișcarea componentelor conectate.

Ce este tehnologia de placare DURA-KOTE?

Fitingurile din oțel carbon din seria 4S/6S Eaton sunt dotate cu tehnologia de placare Dura-Kote care oferă o protecție împotriva coroziunii de trei ori mai mare decât fitingurile obișnuite pentru furtun.

Cum se identifică fitingul hidraulic adecvat?

  • Determinați tipul de fiting (sertizat/reutilizabil).
  • Potriviți conexiunea portului cu conexiunea furtunului.
  • Determinați tipul de etanșare (O-ring, unghi cuplat sau filet conic).
  • Verificați designul de montare și dimensiunea filetului.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?