EATON GH493-20X60FT Furtun hidraulic Sârmă întărită 1-53/64 inch | AH8QVR 38YK73

EATON GH493-20X60FT Furtun hidraulic Sârmă întărită 1-53/64 inch

În stoc
Element: AH8QVR Model: GH493-20X60FTCrucea Ref: 38YK73

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,326.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun hidraulic
Materialul de acoperireCauciuc sintetic
Dimensiune bord-20
Furtun în interiorul Dia.1.25
Lungimea furtunului60
Furtun exterior Dia.1-53 / 64
Min. Raza de indoire8.25
Presiune de funcționare4500
Armare(4) Sârmă spirală
Factor de securitate4:1
Temp. Gamă-40 de grade până la 260 de grade
Materialul tubuluiCauciuc sintetic
TipSârmă întărită

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 40.5
Înălțimea navei (cm)91.44
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)20.32
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăDimensiune bordFurtun în interiorul Dia.TipLungimea furtunuluiFurtun exterior Dia.Min. Raza de indoirePresiune de funcționarePreț
Furtun hidraulic EATON GH493-8 | AA2AVR 10C232 GH493-8-40 Până la 212 F.81 / 2 "masă50ft0.92 "3.5 "6000 psi€1,574.97
Furtun hidraulic EATON GH493-12 | AA2AVT 10C233 GH493-12-40 Până la 212 F.123 / 4 "masă50ft1.2 "4"5500 PSI€2,426.28
Furtun hidraulic EATON GH493-16 | AA2AVU 10C234 GH493-16-40 Până la 212 F.161"masă50ft1.48 "6"5100 PSI€2,827.78
Furtun hidraulic EATON GH493-20 | AA2AVV 10C235 GH493-20-40 Până la 212 F.201-1/4 "masă50ft1.83 "8.25 "4500 PSI€3,635.60
EATON GH493-10X50 GH493-10X50'-40 de grade până la 260 de grade-105/8Sârmă întărită501-7 / 6446000€2,511.66
EATON GH493-24X60FT Furtun hidraulic Sârmă întărită 2-1/8 inch | AH8QVT 38YK74 GH493-24X60FT-40 de grade până la 260 de grade-241.5Sârmă întărită602.125104000€6,856.13
EATON GH493-32X60FT Furtun hidraulic Sârmă întărită 2-41/64 inch | AH8QVU 38YK75 GH493-32X60FT-40 de grade până la 260 de grade-322Sârmă întărită602-41 / 6412.54000€9,651.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON GH493-20X60FT Furtun hidraulic Sârmă întărită 1-53/64 inch
€5,326.58 /unitate