Furtun hidraulic EATON GH493-8 | AA2AVR 10C232

EATON GH493-8 Furtun hidraulic

În stoc
Element: AA2AVR Model: GH493-8Crucea Ref: 10C232

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,741.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun hidraulic
Materialul de acoperireCauciuc sintetic
Dimensiune bord8
Furtun în interiorul Dia.1 / 2 "
Lungimea furtunului50ft
Furtun exterior Dia.0.92 "
Min. Raza de indoire3.5 "
Presiune de funcționare6000 psi
Armare4 Sârmă spirală
Factor de securitate4:1
Temp. Gamă-40 Până la 212 F.
Materialul tubuluiCauciuc sintetic
Tipmasă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.61
Înălțimea navei (cm)53.34
Lungimea navei (cm)58.42
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS4009220050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăDimensiune bordFurtun în interiorul Dia.TipLungimea furtunuluiFurtun exterior Dia.Min. Raza de indoirePresiune de funcționarePreț
Furtun hidraulic EATON GH493-12 | AA2AVT 10C233 GH493-12-40 Până la 212 F.123 / 4 "masă50ft1.2 "4"5500 PSI€2,468.11
Furtun hidraulic EATON GH493-16 | AA2AVU 10C234 GH493-16-40 Până la 212 F.161"masă50ft1.48 "6"5100 PSI€2,875.06
Furtun hidraulic EATON GH493-20 | AA2AVV 10C235 GH493-20-40 Până la 212 F.201-1/4 "masă50ft1.83 "8.25 "4500 PSI€3,774.81
EATON GH493-10X50 GH493-10X50'-40 de grade până la 260 de grade-105/8Sârmă întărită501-7 / 6446000€2,920.53
EATON GH493-20X60FT Furtun hidraulic Sârmă întărită 1-53/64 inch | AH8QVR 38YK73 GH493-20X60FT-40 de grade până la 260 de grade-201.25Sârmă întărită601-53 / 648.254500€6,193.69
EATON GH493-24X60FT Furtun hidraulic Sârmă întărită 2-1/8 inch | AH8QVT 38YK74 GH493-24X60FT-40 de grade până la 260 de grade-241.5Sârmă întărită602.125104000€7,972.24
EATON GH493-32X60FT Furtun hidraulic Sârmă întărită 2-41/64 inch | AH8QVU 38YK75 GH493-32X60FT-40 de grade până la 260 de grade-322Sârmă întărită602-41 / 6412.54000€11,222.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON GH493-8 Furtun hidraulic
€1,741.20 /unitate