LOVEJOY Tip U cu canelură, versiune scurtă, alezaje în inchi


Filtru
Tip alezaj: A terminat Bore , Culoare: Gri/Metalic , Stil hub: Pantaloni scurți , Material: Oţel , Temp. Gamă: -40 grade F , Tip: De la arbore la arbore , Unghi de înfăşurare la max. Cuplu: 3 grade
StilModelMax. PlictisitDezaliniere axială (Δ Ka)Dimensiunea canaluluiMax. Paralel Misalignment (In.)Max. VitezăMax. CuplulMin. PlictisitLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
68514426098
0.5 "0.01 "1/2 x 1/2 "0.014 "30000 RPM82 In.Lbs.0.313 "1.82 "€539.59
RFQ
A
68514413384
0.75 "0.02 "3/4 x 3/4 "0.019 "20000 RPM175 In.Lbs.0.375 "2.72 "€625.09
RFQ
A
68514426100
0.75 "0.02 "5/8 x 5/8 "0.019 "20000 RPM175 In.Lbs.0.375 "2.72 "€626.10
RFQ
A
68514447442
0.625 "0.02 "1/2 x 1/2 "0.019 "20000 RPM126 In.Lbs.0.313 "2.28 "€591.48
RFQ
A
68514413300
0.625 "0.02 "5/8 x 5/8 "0.019 "20000 RPM126 In.Lbs.0.313 "2.28 "€591.48
RFQ
A
68514445477
0.625 "0.02 "1/2 x 5/8 "0.019 "20000 RPM126 In.Lbs.0.313 "2.28 "€591.48
RFQ
A
68514426104
0.875 "0.02 "3/4 x 3/4 "0.024 "10000 rpm346 In.Lbs.0.438 "2.91 "€681.33
RFQ
A
68514426103
0.875 "0.02 "5/8 x 5/8 "0.024 "10000 rpm346 In.Lbs.0.438 "2.91 "€681.33
RFQ
A
68514445248
0.875 "0.02 "5/8 x 7/8 "0.024 "10000 rpm346 In.Lbs.0.438 "2.91 "€681.33
RFQ
A
68514413426
0.875 "0.02 "7/8 x 7/8 "0.024 "10000 rpm346 In.Lbs.0.438 "2.91 "€656.43
RFQ
A
68514413493
1"0.02 "1 x 1 "0.03 "6000 rpm565 In.Lbs.0.438 "3.56 "€977.44
RFQ
A
68514446309
1"0.02 "5/8 x 1 "0.03 "6000 rpm565 In.Lbs.0.438 "3.56 "€977.44
RFQ
A
68514445193
1.25 "0.02 "5/8 x 5/8 "0.03 "6000 rpm755 In.Lbs.0.625 "3.75 "€1,096.02
RFQ
A
68514444113
1.25 "0.02 "1 x 1 "0.03 "6000 rpm755 In.Lbs.0.625 "3.75 "€1,096.02
RFQ
A
68514413570
1.25 "0.02 "1 1/4 x 1 1/4 "0.03 "6000 rpm755 In.Lbs.0.625 "3.75 "€1,096.02
RFQ
A
68514444584
1.25 "0.02 "1 x 1 1/4 "0.03 "6000 rpm755 In.Lbs.0.625 "3.75 "€1,096.02
RFQ
A
68514445717
1.375 "0.02 "7/8 x 7/8 "0.35 "6000 rpm1260 In.Lbs.0.625 "4.12 "€1,544.93
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?