MAG-MATE Magneți de ridicare


Filtru
Note de subsol: Max. Capacități nominale bazate pe oțel curat, lustruit și în funcție de grosimea și dimensiunea materialului
StilModelmâner LungimeÎnălțimea magnetuluiLungimea magnetuluiLățimea magnetuluiInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A
NLP0250
5.875 "2.625 "3.625 "2.625 "6.625 "5"2.625 "€433.84
A
NLP1600
6.75 "4.75 "9.125 "4.875 "8.88 "10.75 "4.875 "€2,182.15
A
NLP0800
6.875 "3.875 "6.375 "3.625 "8.88 "7.875 "3.625 "€1,162.81
B
NLP2500
10.125 "6.5 "10.625 "7.125 "8.88 "12.625 "7.125 "€3,010.72
C
BL0400
12 "1.625 "3.375 "4.5 "5.5 "7.5 "6.5 "€706.84
D
BL1500
12 "1.625 "10.75 "4.5 "5.5 "14.5 "6.5 "€1,268.82
E
BL1000
12 "1.625 "6.5 "4.5 "5.5 "11 "6.5 "€1,014.53
F
CL1500
16 "2.5 "10.5 "6.5 "6.75 "14.75 "7.25 "€1,669.58
G
CL0400
16 "2.5 "4"6.5 "6.75 "7.75 "7.25 "€902.45
G
CL1000
16 "2.5 "7"6.5 "6.75 "10.75 "7.25 "-
RFQ
G
CL2200
16 "2.5 "11.25 "9.75 "7"15 "10.5 "€1,903.19
G
CL3000
16 "2.5 "15.25 "9.75 "7"19.25 "10.5 "€2,955.53
B
NLP5000
16.75 "8.375 "14.875 "9.25 "18 "16.5 "9.25 "-
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?