Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MAG-MATE PNL0250 Magnet de ridicare 250 lb Capacitate 5 Lungime totală | AC3PEF 2VCA1

MAG-MATE PNL0250 Magnet de ridicare Capacitate de 250 lb 5" Lungime totală

În stoc
Element: AC3PEF Model: PNL0250Crucea Ref: 2VCA1
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
€433.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMagnet de ridicare
Înălțimea deschiderii cauțiunii1-3/8 "
Lățimea deschiderii garanției1-1/2 "
Note de subsolMax. Capacități nominale bazate pe oțel curat, lustruit și în funcție de grosimea și dimensiunea materialului
mâner Lungime5.875 "
Înălțimea magnetului2.625 "
Lungimea magnetului3.625 "
Material magnetneodim
Lățimea magnetului2.625 "
Max. Rezistent la căldură Temp.180 grade F
Max. Capacitate plană nominală250 lb.
Inălțime totală6.625 "
Lungime totală5"
Lățimea totală2.625 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.18
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)19.69
Codul HS8505110000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Activare magnetică (blocare mâner On / Off)
    • Max. Capacitate rotundă nominală (125 lb.)

Variante de produs

ProdusModelmâner LungimeÎnălțimea magnetuluiLungimea magnetuluiLățimea magnetuluiInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
MAG-MATE CL0400 Magnet de ridicare Capacitate de 400 lb 7-3/4 inch Lungime totală | AC3DXP 2RUZ6 CL040016 "2.5 "4"6.5 "6.75 "7.75 "7.25 "€902.45
MAG-MATE CL1000 Magnet de ridicare 1000 lb Capacitate 10-3/4 inch Lungime totală | AC3DXQ 2RUZ7 CL100016 "2.5 "7"6.5 "6.75 "10.75 "7.25 "-
RFQ
MAG-MATE CL1500 Magnet de ridicare 1500 lb Capacitate 14-3/4 inch Lungime totală | AC3DXR 2RUZ8 CL150016 "2.5 "10.5 "6.5 "6.75 "14.75 "7.25 "€1,669.58
Magnet de ridicare MAG-MATE CL2200 Capacitate de 2200 lb Lungime totală de 15 inchi | AC3DXT 2RUZ9 CL220016 "2.5 "11.25 "9.75 "7"15 "10.5 "€1,903.20
MAG-MATE CL3000 Magnet de ridicare Capacitate 3000 lb Lungime totală 19-1/4 inci | AC3EAV 2RVA1 CL300016 "2.5 "15.25 "9.75 "7"19.25 "10.5 "€2,955.53
MAG-MATE PNL0800 Magnet de ridicare 800 lb Capacitate 7-7/8" Lungime totală | AC3PEG 2VCA2 NLP08006.875 "3.875 "6.375 "3.625 "8.88 "7.875 "3.625 "€1,162.81
MAG-MATE PNL1600 Magnet de ridicare 1600 lb Capacitate 10-3/4" Lungime totală | AC3PEH 2VCA3 NLP16006.75 "4.75 "9.125 "4.875 "8.88 "10.75 "4.875 "€2,182.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAG-MATE PNL0250 Magnet de ridicare Capacitate de 250 lb 5" Lungime totală
€433.85 /unitate