Magnetul de ridicare permanent Mag-Mate PNL0800 este proiectat pentru ridicarea sarcinilor grele atât cu suprafețe plane, cât și rotunde.
Caracteristici:
- Este prevazut cu un maner de blocare cu functionalitate de pornire/oprire care previne deteriorarea suprafetei piesei care se ridica si elimina teama de a cadea in cazul unei pene de curent.
- Caracteristica de blocare evită, de asemenea, ca mânerul să fie lovit parțial „ON”, eliminând astfel indicația falsă că magnetul se ține în siguranță.
- Acest magnet de 800 lb are un factor de design de 3:1 și este potrivit pentru manipularea plăcilor, blocurilor și containerelor de oțel.
- Este fabricat din neodim, oferind cele mai puternice proprietăți magnetice și capacitatea de a rezista la temperaturi de până la 180 de grade Fahrenheit.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Ce este RFID?
A. Acest magnet de ridicare dispune de un cip RFID (Radio Frequency Identification) încorporat, utilizat pentru a identifica fiecare magnet unic și documentația sa înregistrată cu privire la orice întreținere și/sau calibrare programată efectuată în trecut.
Î. Care este factorul de design?
A. Factorul de proiectare este definit ca raportul dintre rezistența finală la rupere a unei piese de material sau echipament la solicitarea reală de lucru sau sarcina sigură intenționată.
Î. Cum se operează sistemul de blocare al acestui magnet?
A. Trageți de mâner pentru a elibera știftul de blocare, apoi rotiți mânerul în poziția dorită și ridicați/eliberați sarcina.