MALIN CO. Fire de blocare Monel Aerospace


Materialele cu șuruburi fixate împreună se desprind adesea atunci când sunt supuse la vibrații și la diferite tipuri de solicitări, care sunt destul de periculoase în aplicațiile din industria aviației. Firele de siguranță / firele de blocare Malin Co. Monel sunt utilizate în aplicații aerospațiale, auto, marine și militare pentru a bloca un fir arou...Găsiți aceste elemente de fixare/șuruburi pentru a preveni slăbirea lor. Aceste fire de blocare contracarează forța de slăbire a elementelor de fixare pentru a le fixa ferm ca un blocaj și pentru a asigura o funcționare mai sigură.Citeste mai mult

Filtru
Finish: Sârmă goală , Tratament termic: recoaptă , Material: Monel , Forma: Rundă
StilModelDiametruLungimeTip pachetPreț (ex. TVA)
A
05-0201-001S
0.02 "831 ft.Bobina€142.76
A
05-0201-014S
0.02 "207.75 ft.Bobina€50.13
B
MS20995NC20
0.020 "831 ft.canistră-
RFQ
A
05-0253-001S
0.025 "532 ft.Bobina€142.18
A
05-0253-014S
0.025 "133 ft.Bobina€49.55
B
MS20995NC25
0.025 "-canistră-
RFQ
A
05-0319-001S
0.032 "326 ft.Bobina€141.35
B
MS20995NC32
0.032 "331 ft.canistră-
RFQ
A
05-0319-014S
0.032 "81.5 ft.Bobina€49.41
B
MS20995NC40
0.040 "208 ft.canistră-
RFQ
A
05-0510-014S
0.051 "31.948 ft.Bobina€49.13
A
05-0510-001S
0.051 "127.79 ft.Bobina€140.22
B
MS20995NC51
0.051 "127 ft.canistră-
RFQ

Mecanism de lucru

  • Aceste fire de blocare sunt instalate pe elementele de fixare folosind o metodă de aplicare cu dublă răsucire sau cu un singur fir.
  • În aplicații generale, formarea de răsucire dublă este utilizată prin răsucirea a două fire de sârmă împreună în interiorul elementelor de fixare.
  • Formarea cu un singur fir sau cu un singur toron este aplicabilă cu elementele de fixare care sunt distanțate strâns, cum ar fi în sistemele electrice.
  • Firul trebuie tras/tensionat în direcția de strângere.
  • După ce firul este înfășurat în jurul elementelor de fixare, capetele acestora ar trebui să fie sertizate și îndoite pentru a preveni slăbirea tensiunii.
  • Acum, aceste fire de siguranță vor preveni slăbirea elementelor de fixare, contracarându-le prin strângere.

DESCRIERE

  • Firele de siguranță pentru aviație Malin sunt disponibile în cutii cu coduri de culoare pentru identificarea ușoară a materialului firului.
  • Canistra lor de sârmă de siguranță este turnată din polietilenă reciclabilă de înaltă densitate care protejează sârma de siguranță de grăsimi și materiale corozive.
  • Aceste fire de siguranță Malin Co. au coduri de culoare roșie pentru a indica faptul că firele de blocare sunt fabricate din aliaj Monel.
  • Aliajul Monel este ideal pentru mediile marine, de inginerie, chimice și de prelucrare a hidrocarburilor.
  • De asemenea, marca oferă aceste fire de siguranță în bobine, bobine și variante în vrac având o gamă largă de lungimi de fire.

Standarde și aprobări

  • ASTM B164

Întrebări Frecvente

Care este diferența dintre sârmă de siguranță din Monel și oțel inoxidabil?

Monel are o nuanță ușor verzuie, în timp ce oțelul inoxidabil are un aspect lucios, argintiu. Monel are o rezistență și o rezistență mai bună la apă sărată decât oțelul inoxidabil.

Ce semnifică diferitele coduri de culoare în firele de blocare Malin Co.?

  • Canistrele albastre conțin fire de blocare din oțel inoxidabil Malin Co.
  • Canistrele de culoare galbenă conțin fire de blocare din Inconel.
  • Canistrele portocalii indică sârmă de siguranță Inconel oxidată.
  • Canistrele roșii conțin fire de blocare din Monel.

Care sunt câteva puncte de reținut înainte de a instala firele de siguranță?

  • Deconectați întotdeauna echipamentul, circuitul, materialul sau uneltele din apropiere înainte de a instala firele de siguranță pentru a preveni șocurile sau rănile.
  • Utilizați un clește răsucit de siguranță sau un clește simplu pentru a ține firele în timp ce mențineți tensiunea.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?