Asamblare: F3 , Rulmenti: Minge , Condensator necesar: Nu , Datorie: Continuu , Grup de eficiență: NEMA Premium (R) , Carcasa: TEFC , Material cadru: Oțel laminat , Clasa de izolare: F , Invertor nominal: Da , Lungime mai puțin arbore: 9.625 " , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Aplicație motor: Aplicatie generala , Design motor: 3-Faza , Design carcasa motorului: Complet închis, ventilator , Poziția de montare a motorului: Orizontală , Design arbore motor: Cu cheie , Protecție termică a motorului: Nici unul , RPM plăcuță: 3490 , Design NEMA: A , Eficiență nominală: 80% , Număr de viteze: 1 , Orientare: Orizontală , Lungime totală: 11 11 / 16 " , Faza: 3 , Rotație: CW / CCW , RPM: 1800 , Grup RPM: 3001-3600 , Interval RPM: 3001-3600 , factor de serviciu: 1.15 , Diametru arbore: 5 / 8 " , Lungimea axului: 2 1 / 16 " , Voltaj: 208-230 / 460 , Garantie: 1 ani