MARATHON MOTORS 143TTFR16053 E2001A Motor de uz general 50-60 Hertz | AJ2NEG E2001A

MARATHON MOTORS 143TTFR16053 E2001A Motor de uz general 50-60 Hertzi

În stoc
Element: AJ2NEG Model: 143TTFR16053Crucea Ref: E2001A

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,022.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
Ambiant (C)40
AsamblareF3
TaxăContinuu
Eficiență85.5%
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le143TC
Amplificatori de încărcare completă3.3-3.3 / 1.65
HP1
Hz60
Clasa de izolareF
kW0.75
MontareC-Face Rigid
Design NEMAA
OrientareOrizontală
Fază3
RPM1800
Factor de serviciu1.15
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.35
Înălțimea navei (cm)23.83
Lungimea navei (cm)39.37
Lățimea navei (cm)31.12
Codul HS8501524000

Detalii produs:

    • Înlocuiește Maratonul - E2001 / 143TTFR5642
    • Tip de pornire: LINE SAU INVERTER
    • Cod KVA: P
    • Rulment de capăt de acționare: BILĂ
    • Cod IP: 43
    • Rulment opus: BILĂ
    • Dimensiunea rulmentului capătului de acționare: 6205
    • Dimensiunea lagărului de capăt opus: 6203
    • Interval de viteză al invertorului: CONSTANT 10:1

Variante de produs

ProdusModelInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăHPHzkWMontarePreț
MARATHON MOTORS 056T34F5940 Motor trifazat 3 Hp 1 Rpm 3490-208/230v | AD460EDM 6Z44 / E258 056T34F594056C3-2.8 / 1.4150/60-Față / bază€1,016.18
MARATHON MOTORS 145TTFR16329 E2007A Motor de uz general 50-60 Hertz | AJ2LRN E2007A 145TTFR16329145TC6.2-6 / 32601.49C-Face Rigid€1,153.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 143TTFR16053 E2001A Motor de uz general 50-60 Hertzi
€1,022.03 /unitate