MARATHON MOTORS 145TTFR16329 E2007A Motor de uz general 50-60 Hertz | AJ2LRN E2007A

MARATHON MOTORS 145TTFR16329 E2007A Motor de uz general 50-60 Hertzi

În stoc
Articol: AJ2LRN Model: 145TTFR16329Crucea Ref: E2007A

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,153.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
Ambiant (C)40
AsamblareF3
TaxăContinuu
Eficiență86.5%
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le145TC
Amplificatori de încărcare completă6.2-6 / 3
HP2
Hz60
Clasa de izolareF
kW1.49
MontareC-Face Rigid
Design NEMAA
OrientareOrizontală
Fază3
RPM1800
Factor de serviciu1.15
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.5
Înălțimea navei (cm)24.77
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)27.64
Codul HS8501524000

Detalii produs:

    • Înlocuiește Maratonul - E2007 / 145TTFR6035
    • Tip de pornire: LINE SAU INVERTER
    • Cod KVA: N
    • Rulment de capăt de acționare: BILĂ
    • Cod IP: 43
    • Rulment opus: BILĂ
    • Dimensiunea rulmentului capătului de acționare: 6205
    • Dimensiunea lagărului de capăt opus: 6203
    • Interval de viteză al invertorului: CONSTANT 10:1

Variante de produs

ProdusModelInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăHPHzkWMontarePreț
MARATHON MOTORS 056T34F5940 Motor trifazat 3 Hp 1 Rpm 3490-208/230v | AD460EDM 6Z44 / E258 056T34F594056C3-2.8 / 1.4150/60-Față / bază€1,016.18
MARATHON MOTORS 143TTFR16053 E2001A Motor de uz general 50-60 Hertz | AJ2NEG E2001A 143TTFR16053143TC3.3-3.3 / 1.651600.75C-Face Rigid€1,022.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 145TTFR16329 E2007A Motor de uz general 50-60 Hertzi
€1,153.54 /unitate