MILLER BY HONEYWELL Limitatoare de cădere


Filtru
Deschiderea porții de ancorare: 3 / 4 " , Diametru cablu: 1" , Lățimea curelei: 1" , Indicator vizual de încărcare: Da , Capacitate de greutate: 400 lb.
StilModelForța de tracțiuneCuloriMaterial carcasăLungimeMaterial de linieTip de cârlig de conexiune de ancorare de blocareTip cârlig de conectare cablaj de blocareNumărul de picioarePreț (ex. TVA)
A
MFL-16-Z7 / 9FT
3000 lbs.RoșuNylon de mare impact9ftPoliesterCârlig de blocare din aluminiu cu rezistență la poartă de 3600 lb.Fără conector de ancorare1€504.98
B
MFL-3-Z7 / 9FT
3000 lbs.RoșuNylon de mare impact9ftPoliesterCârlig de blocare din oțel cu rezistență la poartă de 3600 lb.Fără conector de ancorare1€502.99
C
MFL-5-Z7 / 9FT
3000 lbs.RoșuNylon de mare impact9ftPoliesterCârlig rotativFără conector de ancorare1€522.33
D
MFLTB-1 / 7.5FT
5000 lb.GriNailon7.5ftVectron (R) Core, sacou din poliesterCârlig Snap 5KConector Twin Turbo D Ring2€1,772.95

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?