Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILLER BY HONEYWELL MFL-3-Z7/9FT Limitator de cădere 9 picioare poliester roșu | AG7AJV 49U960

MILLER BY HONEYWELL MFL-3-Z7/9FT Limitator de cădere 9 picioare poliester roșu

În stoc
Post: AG7AJV Model: MFL-3-Z7 / 9FTCrucea Ref: 49U960
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
€503.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLimitator de cădere
Deschiderea porții cârligului de ancorare3 / 4 "
Sistemul de frânareButoane de blocare interne
Cablu Dia.1"
CuloriRoșu
Material carcasăNylon de mare impact
Lungime9ft
Material de liniePoliester
Tip de cârlig de conexiune de ancorare de blocareCârlig de blocare din oțel cu rezistență la poartă de 3600 lb.
Tip cârlig de conectare cablaj de blocareFără conector de ancorare
Numărul de picioare1
Lățimea curelei1"
Forța de tracțiune3000 lbs.
Indicator vizual de încărcareDa
Capacitate de greutate400 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.395
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)32.39
Lățimea navei (cm)25.15
Codul HS8479899899

Variante de produs

ProdusModelForța de tracțiuneCuloriMaterial carcasăLungimeMaterial de linieTip de cârlig de conexiune de ancorare de blocareTip cârlig de conectare cablaj de blocareNumărul de picioarePreț
MILLER BY HONEYWELL MFLTB-1/7.5FT Limitator de cădere Vectron Poliester 400 lb. | AE6FUM 5RPT2 MFLTB-1 / 7.5FT5000 lb.GriNailon7.5ftVectron (R) Core, sacou din poliesterCârlig Snap 5KConector Twin Turbo D Ring2€1,772.95
MILLER BY HONEYWELL MFL-5-Z7/9FT Limitator de cădere 9 picioare poliester roșu | AG7AJL 49U943 MFL-5-Z7 / 9FT3000 lbs.RoșuNylon de mare impact9ftPoliesterCârlig rotativFără conector de ancorare1€522.33
MILLER BY HONEYWELL MFL-16-Z7/9FT Limitator de cădere 9 picioare poliester roșu | AG7AJT 49U954 MFL-16-Z7 / 9FT3000 lbs.RoșuNylon de mare impact9ftPoliesterCârlig de blocare din aluminiu cu rezistență la poartă de 3600 lb.Fără conector de ancorare1€504.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILLER BY HONEYWELL MFL-3-Z7/9FT Limitator de cădere 9 picioare poliester roșu
€503.00 /unitate