JOBOX 663980 Sertar pentru depozitare, rezistentă, sertar de 5 inchi, dimensiune 48 x 36 x 9 inch, alb, oțel | AA9UKA 1FEG6

JOBOX 663980 Sertar de depozitare, rezistentă, sertar de 5 inchi, dimensiune 48 x 36 x 9 inch, alb, oțel

În stoc
Element: AA9UKA Model: 663980Crucea Ref: 1FEG6

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,452.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitate de stocare
Se atașează laFurgonetă de podea sau camion
CuloriAlb
finalizareaPulbere
Ecartament14 cal.
Înălţime9"
Lungime48 "
Încărcare (lbs.)650 lb.
Sistem de blocarePrindeți și eliberați comenzile mânerului
MaterialOţel
Numărul de divizoare19
Numărul sertarelor1
ambalajeBoxed
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 143.1
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)123.19
Lățimea navei (cm)93.98
Codul HS8708295060
Tara natalaUS

Detalii produs:

JOBOX 663980 Sertarul de depozitare pentru camioane / furgonete StorAll este utilizat pentru remorci, camioane de lucru și furgonete. Este ideal pentru depozitarea și transportul sculelor și consumabilelor într-un mod organizat și sigur.

Caracteristici:

  • Sertarul JOBOX 663980 StorAll de depozitare pentru camion/furgonetă are partea superioară și inferioară a dulapului ranforsat cu canale din oțel de calibrul 12 pentru a asigura longevitatea.
  • Această unitate vine cu fronturi încastrate pentru a proteja mânerul de deteriorare.
  • Poate fi personalizat și are o construcție din oțel cu grosimea 14.
  • Sistemul Grip-and-Release permite închiderea și deschiderea în siguranță, chiar și pe suprafețe înclinate.
  • Acest produs este echipat cu un piston din oțel pentru a cupla opritoarele integrale ale sertarului pentru o funcționare lină.
  • Include, de asemenea, benzi antiderapante, un canal de jgheab de ploaie încorporat și burlane auto în formă de bec pentru confortul utilizatorului.
  • Are separatoare mobile și reglabile față-spate și separatoare de coș galvanizate de calibrul 16 pentru depozitarea articolelor.

Întrebări frecvente:

Î. Care este rolul unei benzi antiderapante în sertar?

A. Banda antiderapante previne eventualele accidente sau caderi in sertar.

Î. Care este importanța mânerelor încastrate?

A. Mânerele încastrate sunt folosite pentru optimizarea spațiului.

Î. Câtă sarcină poate suporta acest sertar JOBOX 663980 StorAll?

A. Acest sertar JOBOX 663980 are capacități de încărcare de până la 650 lb.

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeSistem de blocareÎncărcare (lbs.)CuloriMaterialPreț
JOBOX 661980 Sertar de depozitare, rezistentă, sertar de 5 inchi, dimensiune 48 x 12 x 9 inch, alb, oțel | AA9UJY 1FEG4 66198048 "12 "9"Prindeți și eliberați comenzile mânerului650 lb.AlbOţel€1,490.94
JOBOX 662980 Sertar pentru depozitare, rezistentă, sertar de 5 inchi, dimensiune 48 x 24 x 9 inch, alb, oțel | AA9UJZ 1FEG5 66298048 "24 "9"Prindeți și eliberați comenzile mânerului650 lb.AlbOţel€1,949.33
JOBOX 664980 Sertar pentru depozitare, rezistentă, sertar de 5 inchi, dimensiune 48 x 48 x 9 inch, alb, oțel | AA9UKB 1FEG7 66498048 "48 "9"Prindeți și eliberați comenzile mânerului650 lb.AlbOţel€2,754.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOBOX 663980 Sertar de depozitare, rezistentă, sertar de 5 inchi, dimensiune 48 x 36 x 9 inch, alb, oțel
€2,452.05 /unitate