JOBOX 661980 Sertar de depozitare, rezistentă, sertar de 5 inchi, dimensiune 48 x 12 x 9 inch, alb, oțel | AA9UJY 1FEG4

JOBOX 661980 Sertar de depozitare, rezistentă, sertar de 5 inchi, dimensiune 48 x 12 x 9 inch, alb, oțel

În stoc
Element: AA9UJY Model: 661980Crucea Ref: 1FEG4

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,490.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitate de stocare
Se atașează laFurgonetă de podea sau camion
CuloriAlb
finalizareaPulbere
Ecartament14 cal.
Înălţime9"
Lungime48 "
Încărcare (lbs.)650 lb.
Sistem de blocarePrindeți și eliberați comenzile mânerului
MaterialOţel
Numărul de divizoare7
Numărul sertarelor1
ambalajeBoxed
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 61.2
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)124.46
Lățimea navei (cm)36.83
Codul HS8708295060
Tara natalaUS

Detalii produs:

Sertarul de depozitare JOBOX 661980 StorAll oferă o opțiune de depozitare extrem de sigură, versatilă și durabilă pentru remorci, camioane de lucru și autoutilitare.

Caracteristici:

  • Sertarul de depozitare pentru camion / furgonetă JOBOX 661980 StorAll este o unitate personalizabilă, cu separatoare de gunoi galvanizate și mobile de calibrul 16 și separatoare din față în spate pentru depozitarea sculelor și consumabilelor într-un mod organizat.
  • Are fronturi încastrate pentru a proteja mânerul de deteriorare.
  • Această unitate are partea superioară și inferioară a dulapului ranforsat cu canale din oțel de calibrul 12 pentru durabilitate maximă.
  • Sistemul Grip-and-Release permite închiderea și deschiderea în siguranță a sertarului voluminos pe suprafețe înclinate.
  • Încorporează benzi antiderapante, un canal de jgheab de ploaie încorporat și burlane auto în formă de bec pentru confortul utilizatorului.
  • Acest produs este echipat cu un piston din oțel pentru a cupla opritoarele integrale ale sertarului pentru o funcționare lină.

Întrebări frecvente:

Î. Care este semnificația mânerelor încastrate?

A. Mânerele încastrate sunt folosite pentru optimizarea spațiului și protejarea împotriva deteriorării.

Î. Care este capacitatea maximă de încărcare a acestui sertar JOBOX 661980 StorAll?

A. Acest sertar JOBOX 661980 are o capacitate maximă de încărcare de 650 lb.

Î. De ce există o bandă anti-alunecare atașată la acest sertar?

A. Banda antiderapante previne sertarele de eventuale caderi sau accidente.

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeSistem de blocareÎncărcare (lbs.)CuloriMaterialPreț
JOBOX 662980 Sertar pentru depozitare, rezistentă, sertar de 5 inchi, dimensiune 48 x 24 x 9 inch, alb, oțel | AA9UJZ 1FEG5 66298048 "24 "9"Prindeți și eliberați comenzile mânerului650 lb.AlbOţel€1,949.33
JOBOX 663980 Sertar pentru depozitare, rezistentă, sertar de 5 inchi, dimensiune 48 x 36 x 9 inch, alb, oțel | AA9UKA 1FEG6 66398048 "36 "9"Prindeți și eliberați comenzile mânerului650 lb.AlbOţel€2,452.05
JOBOX 664980 Sertar pentru depozitare, rezistentă, sertar de 5 inchi, dimensiune 48 x 48 x 9 inch, alb, oțel | AA9UKB 1FEG7 66498048 "48 "9"Prindeți și eliberați comenzile mânerului650 lb.AlbOţel€2,754.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOBOX 661980 Sertar de depozitare, rezistentă, sertar de 5 inchi, dimensiune 48 x 12 x 9 inch, alb, oțel
€1,490.94 /unitate