JOBOX 662980 Sertar pentru depozitare, rezistentă, sertar de 5 inchi, dimensiune 48 x 24 x 9 inch, alb, oțel | AA9UJZ 1FEG5

JOBOX 662980 Sertar de depozitare, rezistentă, sertar de 5 inchi, dimensiune 48 x 24 x 9 inch, alb, oțel

În stoc
Articol: AA9UJZ Model: 662980Crucea Ref: 1FEG5

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,825.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitate de stocare
Se atașează laFurgonetă de podea sau camion
CuloriAlb
finalizareaPulbere
Ecartament14 cal.
Înălţime9"
Lungime48 "
Încărcare (lbs.)650 lb.
Sistem de blocarePrindeți și eliberați comenzile mânerului
MaterialOţel
Numărul de divizoare13
Numărul sertarelor1
ambalajeBoxed
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 100.24
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)123.95
Lățimea navei (cm)63.5
Codul HS8708998180
Tara natalaUS

Detalii produs:

Sertarul de depozitare JOBOX 662980 StorAll oferă o opțiune de depozitare sigură, versatilă și durabilă pentru camionete, remorci și camioane de lucru.

Caracteristici:

  • Sertarul de depozitare JOBOX 662980 StorAll pentru camion/furgonetă poate fi personalizat și dispune de oțel cu grosimea 14 pentru performanțe durabile.
  • Această unitate are un dulap ranforsat în partea de sus și de jos cu canale din oțel de calibrul 12 pentru a asigura longevitatea serviciului.
  • Are fronturi încastrate pentru a proteja mânerul de deteriorare.
  • Unitatea are separatoare de gunoi galvanizate de calibrul 16 mobile și reglabile și separatoare din față în spate pentru depozitarea sculelor și consumabilelor într-un mod organizat.
  • Acest produs este echipat cu un piston din oțel care cuplează opritoare de sertar integrate pentru o funcționare lină.
  • Include, de asemenea, benzi antiderapante, un canal de jgheab de ploaie încorporat și burlane auto în formă de bec pentru confortul utilizatorului.
  • Sistemul Grip-and-Release permite închiderea și deschiderea în siguranță a sertarului voluminos pe suprafețe înclinate.

Întrebări frecvente:

Î. Care este capacitatea maximă de încărcare a acestui sertar JOBOX 662980 StorAll?

A. Acest sertar JOBOX 662980 are o capacitate de încărcare de 650 lb.

Î. De ce există o bandă anti-alunecare atașată la acest sertar?

A. Banda antiderapante previne eventualele caderi sau accidente ale sertarului.

Î. Care este semnificația mânerelor încastrate?

A. Mânerele încastrate sunt folosite pentru optimizarea spațiului și protejarea împotriva deteriorării.

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeSistem de blocareÎncărcare (lbs.)CuloriMaterialPreț
JOBOX 661980 Sertar de depozitare, rezistentă, sertar de 5 inchi, dimensiune 48 x 12 x 9 inch, alb, oțel | AA9UJY 1FEG4 66198048 "12 "9"Prindeți și eliberați comenzile mânerului650 lb.AlbOţel€1,397.40
JOBOX 663980 Sertar pentru depozitare, rezistentă, sertar de 5 inchi, dimensiune 48 x 36 x 9 inch, alb, oțel | AA9UKA 1FEG6 66398048 "36 "9"Prindeți și eliberați comenzile mânerului650 lb.AlbOţel€2,256.80
JOBOX 664980 Sertar pentru depozitare, rezistentă, sertar de 5 inchi, dimensiune 48 x 48 x 9 inch, alb, oțel | AA9UKB 1FEG7 66498048 "48 "9"Prindeți și eliberați comenzile mânerului650 lb.AlbOţel€2,535.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOBOX 662980 Sertar de depozitare, rezistentă, sertar de 5 inchi, dimensiune 48 x 24 x 9 inch, alb, oțel
€1,825.93 /unitate