JOBOX 664980 Sertar pentru depozitare, rezistentă, sertar de 5 inchi, dimensiune 48 x 48 x 9 inch, alb, oțel | AA9UKB 1FEG7

JOBOX 664980 Sertar de depozitare, rezistentă, sertar de 5 inchi, dimensiune 48 x 48 x 9 inch, alb, oțel

În stoc
Element: AA9UKB Model: 664980Crucea Ref: 1FEG7

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,754.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitate de stocare
Se atașează laFurgonetă de podea sau camion
CuloriAlb
finalizareaPulbere
Ecartament14 cal.
Înălţime9"
Lungime48 "
Încărcare (lbs.)650 lb.
Sistem de blocarePrindeți și eliberați comenzile mânerului
MaterialOţel
Numărul de divizoare24
Numărul sertarelor1
ambalajeBoxed
Lăţime48 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 180.45
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)124.46
Lățimea navei (cm)123.19
Codul HS8708998180
Tara natalaUS

Detalii produs:

Sertarul de depozitare JOBOX 664980 StorAll pentru camioane / furgonete este utilizat pentru depozitarea și transportul uneltelor și consumabilelor într-un mod organizat. Este ideal pentru remorci, camioane de lucru și furgonete.

Caracteristici:

  • Sertarul de depozitare JOBOX 664980 StorAll este echipat cu un piston din oțel pentru a cupla opritoarele integrale ale sertarului pentru o funcționare lină.
  • Sistemul Grip-and-Release permite închiderea și deschiderea în siguranță, chiar și pe suprafețe înclinate.
  • Poate fi personalizat și are o construcție din oțel cu grosimea 14 pentru performanțe durabile.
  • Această unitate vine cu fronturi încastrate pentru a proteja mânerul de deteriorare.
  • Are separatoare mobile și reglabile față-spate și separatoare de gunoi galvanizate de calibrul 16 pentru depozitarea articolelor într-un mod organizat.
  • Include, de asemenea, benzi antiderapante, un canal de jgheab de ploaie încorporat și burlane auto în formă de bec pentru confortul utilizatorului.
  • Acest produs are armat în partea de sus și de jos a dulapului cu canale din oțel de calibrul 12 pentru a asigura longevitatea serviciului.

Întrebări frecvente:

Î. Ce este un canal de jgheab de ploaie încorporat?

A. Canalul de jgheab de ploaie încorporat deviază apa din sertar.

Î. Câtă sarcină poate suporta acest sertar JOBOX 664980 StorAll?

A. Acest sertar JOBOX 664980 are o capacitate de încărcare de 650 lb.

Î. Care este rolul unei benzi antiderapante în sertar?

A. Banda antiderapante previne eventualele accidente sau caderi in sertar.

Î. Care este importanța mânerelor încastrate?

A. Mânerele încastrate sunt folosite pentru optimizarea spațiului și protejarea unității de deteriorare.

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeSistem de blocareÎncărcare (lbs.)CuloriMaterialPreț
JOBOX 661980 Sertar de depozitare, rezistentă, sertar de 5 inchi, dimensiune 48 x 12 x 9 inch, alb, oțel | AA9UJY 1FEG4 66198048 "12 "9"Prindeți și eliberați comenzile mânerului650 lb.AlbOţel€1,490.94
JOBOX 662980 Sertar pentru depozitare, rezistentă, sertar de 5 inchi, dimensiune 48 x 24 x 9 inch, alb, oțel | AA9UJZ 1FEG5 66298048 "24 "9"Prindeți și eliberați comenzile mânerului650 lb.AlbOţel€1,949.33
JOBOX 663980 Sertar pentru depozitare, rezistentă, sertar de 5 inchi, dimensiune 48 x 36 x 9 inch, alb, oțel | AA9UKA 1FEG6 66398048 "36 "9"Prindeți și eliberați comenzile mânerului650 lb.AlbOţel€2,452.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOBOX 664980 Sertar de depozitare, rezistentă, sertar de 5 inchi, dimensiune 48 x 48 x 9 inch, alb, oțel
€2,754.73 /unitate