Lama Material: Polibutilenă , Adâncime: 1.5 " , Legăturile electrice: 12 "Conduce , Înălțime: 4.437 " , Finisajul carcasei: Negru , Material carcasă: Aluminiu , Hz: 50/60 , Max. Temp. ambiantă: 158 grade F , Izolarea motorului: Clasa A , Tip motor: Polul umbrit , Faza: 1 , Forma: Schelet , Protectie termala: impedanta , latime: 4.437 "
Ventilator axial schelet
Ventilatoarele axiale schelet Dayton sunt proiectate pentru a fi utilizate în locuri uscate pentru a răci un dispozitiv sau un echipament, cum ar fi copiatoare, instrumente electronice, dulapuri sau computere. Aceste ventilatoare vin cu brațe de montare, în locul unei carcase complete, făcându-le astfel potrivite pentru instalarea în spații înguste. Toate aceste unități au un cadru din aliaj de aluminiu cu pale de ventilator din policarbonat acţionate de motoare cu stâlp umbrit pentru a furniza viteze și debite de aer de până la 3000 RPM, respectiv 110 CFM. Sunt capabili să reziste la o temperatură maximă de 70 de grade C și sunt disponibile în variante de rulmenți cu bile și cu manșon.