Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 2VUW7 Ventilator axial 230 Vca 4-7/16 inch H 4-7/16 inch latime | AC3RYH

DAYTON 2VUW7 Ventilator axial 230 Vca 4-7/16 inch H 4-7/16 inch latime

În stoc
Element: AC3RYH Model: 2VUW7
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
€35.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolventilator axial
amperi0.09
RulmențiManșon
Materialul lameiPolibutilenă
CFM @ 0.000-In. SP82
dBA37
Adâncime1.5 "
Legăturile electrice12 "Conduce
Fan RPM3000
Înălţime4.437 "
Finisajul locuințelorNegru
Material carcasăAluminiu
Hz50/60
Max. Temperatura ambientală.158 grade F
Izolație motorieClasa A
Tipul motoruluiPolul umbrit
Ochi de montare OC4-1/8 "
Poziție de montareOrizontală
Fază1
ModelaSchelet
Protectie termalaimpedanta
Voltaj230 VAC
Watts14
Lăţime4.437 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8414596090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelWattsamperiRulmențiCFM @ 0.000-In. SPdBAFan RPMPoziție de montareVoltajPreț
DAYTON 2VUW4 Ventilator axial 115 Vca 4-7/16 inch H 4-7/16 inch latime | AC3RYE 2VUW4150.18Minge87383000Verticală sau orizontală115 VAC€14.24
DAYTON 2VUW5 Ventilator axial 115 Vca 4-7/16 inch H 4-7/16 inch latime | AC3RYF 2VUW5140.16Manșon82362900Orizontală115 VAC€13.47
DAYTON 2VUW6 Ventilator axial 115 Vca 4-7/16 inch H 4-7/16 inch latime | AC3RYG 2VUW6140.16Minge83402900Verticală sau orizontală115 VAC€42.89
DAYTON 2VUW8 Ventilator axial 230 Vca 4-7/16 inch H 4-7/16 inch latime | AC3RYJ 2VUW8140.09Minge78423000Verticală sau orizontală230 VAC€42.89
Ventilator axial DAYTON 2VUX1 230 Vca 4-7/16 inch H 4-7/16 inch latime | AC3RYL 2VUX1130.08Minge82372900Verticală sau orizontală230 VAC€16.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2VUW7 Ventilator axial 230 Vca 4-7/16 inch H 4-7/16 inch latime
€35.72 /unitate