Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 2VUW4 Ventilator axial 115 Vca 4-7/16 inch H 4-7/16 inch latime | AC3RYE

DAYTON 2VUW4 Ventilator axial 115 Vca 4-7/16 inch H 4-7/16 inch latime

În stoc
Articol: AC3RYE Model: 2VUW4
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
€14.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolventilator axial
amperi0.18
RulmențiMinge
Materialul lameiPolibutilenă
CFM @ 0.000-In. SP87
dBA38
Adâncime1.5 "
Legăturile electrice12 "Conduce
Fan RPM3000
Înălţime4.437 "
Finisajul locuințelorNegru
Material carcasăAluminiu
Hz50/60
Max. Temperatura ambientală.158 grade F
Izolație motorieClasa A
Tipul motoruluiPolul umbrit
Ochi de montare OC4-1/8 "
Poziție de montareVerticală sau orizontală
Fază1
ModelaSchelet
Protectie termalaimpedanta
Voltaj115 VAC
Watts15
Lăţime4.437 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.477
Înălțimea navei (cm)14
Lungimea navei (cm)50.01
Lățimea navei (cm)27
Codul HS8414596090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelWattsamperiRulmențiCFM @ 0.000-In. SPdBAFan RPMPoziție de montareVoltajPreț
DAYTON 2VUW5 Ventilator axial 115 Vca 4-7/16 inch H 4-7/16 inch latime | AC3RYF 2VUW5140.16Manșon82362900Orizontală115 VAC€13.47
DAYTON 2VUW6 Ventilator axial 115 Vca 4-7/16 inch H 4-7/16 inch latime | AC3RYG 2VUW6140.16Minge83402900Verticală sau orizontală115 VAC€42.89
DAYTON 2VUW7 Ventilator axial 230 Vca 4-7/16 inch H 4-7/16 inch latime | AC3RYH 2VUW7140.09Manșon82373000Orizontală230 VAC€35.72
DAYTON 2VUW8 Ventilator axial 230 Vca 4-7/16 inch H 4-7/16 inch latime | AC3RYJ 2VUW8140.09Minge78423000Verticală sau orizontală230 VAC€42.89
Ventilator axial DAYTON 2VUX1 230 Vca 4-7/16 inch H 4-7/16 inch latime | AC3RYL 2VUX1130.08Minge82372900Verticală sau orizontală230 VAC€16.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2VUW4 Ventilator axial 115 Vca 4-7/16 inch H 4-7/16 inch latime
€14.24 /unitate