MILWAUKEE VALVE Supapa cu bilă în linie din alamă, apăsați x Apăsați


Filtru
Material bile: CP Brass , Supapă cu bilă Grup de produse: Manual , Materialul corpului: Alamă , Stilul corpului: In linie , Conformitate: NSF 372/61 , Tipul conexiunii: Apăsați x Apăsați , Material mâner: Oţel , Tip mâner: Pârghie , Max. Presiune: 200 psi , Port: Complet , Material de etanșare: PTFE , Material scaun: PTFE , Material tijă: Alamă , Tip tulpină: Dovadă de explozie , Temp. Gamă: 0 de grade până la 250 de grade F , Structura supapei: 2-Piece
StilModelDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț (ex. TVA)
A
UPBA-481B - 100
1"1"€172.28
B
UPBA-480B - 100
1"1"€119.73
B
UPBA-480B - 112
1.5 "1.5 "€355.31
A
UPBA-481B - 112
1.5 "1.5 "€410.40
B
UPBA-480B - 114
1.25 "1.25 "€254.97
A
UPBA-481B - 114
1.25 "1.25 "€292.28
B
UPBA-480B - 12
1 / 2 "1 / 2 "€42.82
A
UPBA-481B - 12
1 / 2 "1 / 2 "€86.79
B
UPBA-480B - 200
2"2"€301.95
A
UPBA-481B - 200
2"2"€598.20
B
UPBA-480B - 34
3 / 4 "3 / 4 "€91.70
A
UPBA-481B - 34
3 / 4 "3 / 4 "€135.31

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?