Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE VALVE UPBA-480B - Supapă cu bilă 34 alamă 2 piese 3/4 inch 200 Psi | AG2AUW 31CC94

MILWAUKEE VALVE UPBA-480B - 34 supape cu bilă din alamă 2 piese 3/4 inch 200 Psi

În stoc
Articol: AG2AUW Model: UPBA-480B - 34Crucea Ref: 31CC94

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€101.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăCP Brass
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpAlamă
Stilul corpuluiIn linie
ConformitateNSF 372/61
Tip conexiuneApăsați x Apăsați
Manipulați materialulOţel
Tip mânerPârghie
Presiune maximă200 psi
Dimensiunea conductei3 / 4 "
PortComplet
Material sigiliuPTFE
Material scaunPTFE
Material tulpinăAlamă
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă0 de grade până la 250 de grade F
Dimensiunea tubului3 / 4 "
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8481801085

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
MILWAUKEE VALVE UPBA-480B - 12 supape cu bilă alamă 2 piese 1/2 inch 200 Psi | AG2AUV 31CC93 UPBA-480B - 121 / 2 "1 / 2 "€47.43
MILWAUKEE VALVE UPBA-480B - Supapă cu bilă 100 alamă 2 piese 1 inch 200 Psi | AG2AUX 31CC95 UPBA-480B - 1001"1"€132.65
MILWAUKEE VALVE UPBA-480B - Supapă cu bilă 114 alamă 2 piese 1-1/4 inch 200 Psi | AG2AUY 31CC96 UPBA-480B - 1141.25 "1.25 "€272.96
MILWAUKEE VALVE UPBA-480B - Supapă cu bilă 112 alamă 2 piese 1-1/2 inch 200 Psi | AG2AUZ 31CC97 UPBA-480B - 1121.5 "1.5 "€393.69
MILWAUKEE VALVE UPBA-480B - 200 Supapă cu bilă alamă 2 piese 2 inch 200 Psi | AG2AVA 31CC98 UPBA-480B - 2002"2"€301.96
MILWAUKEE VALVE UPBA-481B - 12 supape cu bilă alamă 2 piese 1/2 inch 200 Psi | AG2AVK 31CD10 UPBA-481B - 121 / 2 "1 / 2 "€92.92
MILWAUKEE VALVE UPBA-481B - Supapă cu bilă 34 alamă 2 piese 3/4 inch 200 Psi | AG2AVL 31CD11 UPBA-481B - 343 / 4 "3 / 4 "€149.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE VALVE UPBA-480B - 34 supape cu bilă din alamă 2 piese 3/4 inch 200 Psi
€101.60 /unitate