NORD-LOCK Șaibe de blocare cu pană


Filtru
StilModelfinalizareaSe potrivește cu dimensiunile șuruburilorÎn interiorul Dia.MaterialÎn afara Dia.Rockwell HardnessMărimeaGrosimePreț (ex. TVA)
A
1539
Delta ProtectM180.77 "Oţel1.36 "Min 46 HRC-0.13 "€15.99
B
1515
Delta Protect#80.17 "Oţel0.3 "Min 46 HRCM40.07 "€26.70
C
2707
Delta Protect9 / 16 "0.6 "Oţel1.21 "Min 46 HRC9 / 16 "0.13 "€489.54
D
2147
Delta Protect1 / 2 "0.53 "Oţel1"Min 46 HRC1 / 2 "0.13 "€254.59
E
1537
Delta Protect5 / 8 "0.67 "Oţel1.21 "Min 46 HRCM160.13 "€23.30
F
1535
Delta Protect9 / 16 "0.6 "Oţel1.21 "Min 46 HRCM140.13 "€22.12
G
1534
Delta Protect9 / 16 "0.6 "Oţel0.91 "Min 46 HRCM140.13 "€34.38
H
1533
Delta Protect1 / 2 "0.53 "Oţel1"Min 46 HRC1 / 2 "0.13 "€29.56
I
1531
Delta ProtectM120.51 "Oţel1"Min 46 HRC-0.13 "€31.86
J
1529
Delta Protect7 / 16 "0.45 "Oţel0.73 "Min 46 HRCM110.1 "€27.94
K
1528
Delta ProtectM100.42 "Oţel0.83 "Min 46 HRC-0.1 "€25.87
L
1527
Delta ProtectM100.42 "Oţel0.65 "Min 46 HRC-0.1 "€32.19
M
1541
Delta Protect3 / 4 "0.79 "Oţel1.54 "Min 46 HRC3 / 4 "0.13 "€19.28
N
1512
Delta Protect#50.13 "Oţel0.28 "Min 46 HRCM30.07 "€26.70
O
2727
Delta Protect1"1.1 "Oţel1.91 "Min 46 HRC1"0.18 "€722.18
P
1307
Delta ProtectM2021.4 mmOţel30.7mmMin 46 HRC-3.4 mm€383.25
Q
1262
Delta ProtectM1213.0 mmOţel19.5mmMin 46 HRC-2.5 mm€341.16
R
1236
Delta Protect5 / 16 "0.34 "Oţel0.65 "Min 46 HRC5 / 16 "0.1 "€218.65
S
2901
Delta ProtectM130133.4 mmOţel178Min 46 HRCM1309.5 mm€1,144.51
T
1218
Delta Protect#100.21 "Oţel0.43 "Min 46 HRC-0.07 "€227.21
U
1212
Delta Protect#80.17 "Oţel0.35 "Min 46 HRC-0.07 "€227.15
V
2898
Delta ProtectM115118.4 mmOţel165Min 46 HRCM1159.5 mm€1,071.44
W
1206
Delta Protect#50.13 "Oţel0.28 "Min 46 HRC-0.07 "€211.38
X
2890
Delta Protect3"3.11 "Oţel4.33Min 46 HRC3"0.37 "€876.68
Y
2887
Delta Protect2 1 / 22.64 "Oţel3.74Min 46 HRC2 1/2 lbs.0.28 "€134.56
Z
2885
Delta Protect2 1 / 42.33 "Oţel3.35Min 46 HRC2 1 / 4 "0.28 "€139.44
A1
2724
Delta Protect1 1 / 81.24 "Oţel2.3Min 46 HRC1 1 / 8 "0.26 "€518.52
B1
2789
Delta ProtectM1819.5 mmOţel34.5mmMin 46 HRC-3.4 mm€721.82
C1
2804
Delta Protect7 / 8 "0.92 "Oţel1.36 "Min 46 HRC7 / 8 "0.13 "€561.77
D1
1523
Delta Protect5 / 16 "0.34 "Oţel0.53 "Min 46 HRCM80.1 "€30.86
E1
2742
Delta Protect1 1 / 41.35 "Oţel2.3Min 46 HRC1 1/4 lbs.0.26 "€518.11
F1
2148
Delta Protect1 / 4 "0.28 "Oţel0.53 "Min 46 HRC1 / 4 "0.1 "€189.91
G1
1644
Delta Protect9 / 16 "0.6 "Oţel0.91 "Min 46 HRC9 / 16 "0.13 "€239.54
H1
1559
Delta ProtectM421.7 "Oţel2.48Min 46 HRC-0.26 "€22.19
I1
1557
Delta Protect1 3 / 81.47 "Oţel2.48Min 46 HRCM360.26 "€22.23
J1
1555
Delta Protect1 1 / 41.35 "Oţel2.3Min 46 HRCM330.26 "€23.66
K1
1553
Delta Protect1 1 / 81.24 "Oţel2.3Min 46 HRCM300.26 "€23.66
L1
1552
Delta Protect1 1 / 81.24 "Oţel1.85Min 46 HRCM300.23 "€16.64
M1
1549
Delta Protect1"1.1 "Oţel1.91 "Min 46 HRC1"0.18 "€16.72
N1
1545
Delta Protect7 / 8 "0.92 "Oţel1.65Min 46 HRCM220.18 "€27.74
O1
1526
Delta Protect3 / 8 "0.41 "Oţel0.83 "Min 46 HRC3 / 8 "0.1 "€27.40
P1
1516
Delta Protect#80.17 "Oţel0.35 "Min 46 HRCM40.07 "€26.70
Q1
2883
Delta ProtectM4849.6 mmOţel75mmMin 46 HRC-7 mm€118.22
R1
1513
Delta Protect#60.15 "Oţel0.3 "Min 46 HRCM3.50.07 "€26.70
S1
1341
Delta Protect1 1 / 81.24 "Oţel1.85Min 46 HRC1 1 / 8 "0.13 "€530.35
T1
1250
Delta ProtectM1010.7 mmOţel21mmMin 46 HRC-2.5 mm€375.23
U1
1226
Delta ProtectM66.5 mmOţel13.5Min 46 HRC-2.5 mm€228.98
V1
1219
Delta ProtectM66.5 mmOţel10.8Min 46 HRC-1.8 mm€162.54
W1
2899
Delta ProtectM120123.4 mmOţel170Min 46 HRCM1209.5 mm€1,095.90
X1
1208
Delta Protect#60.15 "Oţel0.35 "Min 46 HRC-0.07 "€226.13
Y1
2897
Delta ProtectM110113.4 mmOţel155Min 46 HRCM1109.5 mm€1,046.97
Z1
2896
Delta ProtectM105108.4 mmOţel150Min 46 HRCM1059.5 mm€1,022.78
A2
2892
Delta ProtectM8588.1 mmOţel120Min 46 HRCM859.5 mm€925.29
B2
2888
Delta ProtectM6871.1 mmOţel100Min 46 HRCM689.5 mm€803.61
C2
2886
Delta ProtectM6063.1 mmOţel90Min 46 HRCM607 mm€137.28
D2
2884
Delta Protect2"2.11 "Oţel3.15Min 46 HRC2"0.28 "€156.59
E2
3051
Delta Protect1"1.1 "Oţel1.54 "Min 46 HRC1"0.13 "€19.17
F2
2735
Delta Protect1 3 / 81.47 "Oţel2.48Min 46 HRC1 3 / 8 "0.26 "€552.38
G2
2730
Delta Protect7 / 8 "0.92 "Oţel1.65Min 46 HRC7 / 8 "0.18 "€622.62
H2
1520
Delta ProtectM60.26 "Oţel0.53 "Min 46 HRC-0.1 "€26.86
I2
1519
Delta ProtectM60.26 "Oţel0.43 "Min 46 HRC-0.07 "€27.24

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?