NORTON ABRASIVES Roată cu clapă


Filtru
Material abraziv: Oxid de aluminiu , Tip abraziv: Non-Woven , Max. RPM: 12,000 , Dimensiunea tijei: 1 / 4 " , Tip tijă: Drept , latime: 1"
StilModelDiametruCalitatePietrișPreț (ex. TVA)
A
66261051717
2"Foarte bine320€36.91
A
66261051718
3"Mediu120€49.15
A
66261051719
3"Foarte bineFoarte bine€49.15

Roată cu clapă

Roțile cu clapete Norton Abrasives, cu tijă, sunt cele mai potrivite pentru aplicații precise de amestecare și curățare a granulelor. Acestea sunt dotate cu abrazivi din granulație de oxid de aluminiu, care au o legătură robustă de rășină și o bandă care se uzează automat pentru a expune în permanență abrazivi proaspete. Aceste roți cu clapete nețesute se conformează confortabil oricărei forme sau contur și sunt disponibile în diametre de 2 și 3 inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?