Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 66261051719 Roată cu clapete Nețesut Ao 3 x 1 x 1/4 Tijă Vfn | AB9GMB 2D452

NORTON ABRASIVES 66261051719 Roată cu clapă Non-țesută Ao 3 x 1 x 1/4 Shank Vfn

În stoc
Element: AB9GMB Model: 66261051719Crucea Ref: 2D452
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
€49.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată cu clapă
Material abrazivOxid de aluminiu
Tip abrazivNon-Woven
Diametru3"
CalitateFoarte bine
PietrișFoarte bine
RPM max12,000
Dimensiunea cozii1 / 4 "
Tip ShankDrept
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS6805301000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDiametruCalitatePietrișPreț
NORTON ABRASIVES 66261051717 Flap Wheel Netesut Ao 2 x 1 x 1/4 Shank Vfn | AB9GLZ 2D450 662610517172"Foarte bine320€36.91
NORTON ABRASIVES 66261051718 Flap Wheel Nețesut Ao 3 x 1 x 1/4 Shank Med | AB9GMA 2D451 662610517183"Mediu120€49.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261051719 Roată cu clapă Non-țesută Ao 3 x 1 x 1/4 Shank Vfn
€49.15 /unitate