PALMETTO PACKING 1371 Stil, sigiliu de ambalare


Filtru
Temperatura ambientală. Gamă: -10 la 550 F , Culoare: Alb , Pentru utilizare în: Pompe și supape , Material: Meta-Aramidă albă , Max. Presiune pentru pompe (PSI): 500 , Max. Presiune pentru supape (PSI): 2500 , Max. Viteza arborelui (ft/min): 3150 , Max. Temp în abur (F): NR , Interval pH: 1 la 14
StilModelLungimeMărimeaPătratPreț (ex. TVA)
A
1371 3 / 16 "
-3 / 16 "-€105.45
RFQ
A
1371 1-1/2"-3/8"
-1-1/2" to 3/8"-€91.68
RFQ
A
1371 1 / 8 "
-1 / 8 "-€110.03
RFQ
A
1371 5/16"&1/4"
-5/16 "și 1/4"-€100.85
RFQ
B
1371
5ft-1 / 8 "€30.38
B
1371
5ft-1 / 2 "€207.08
B
1371
5ft-1 / 4 "€63.86
B
1371
5ft-3 / 16 "€39.00
B
1371
5ft-5 / 16 "€100.91
B
1371
5ft-3 / 4 "€442.56
B
1371
5ft-3 / 8 "€131.99
B
1371
5ft-7 / 16 "€179.41
B
1371
10ft-1 / 4 "€119.92
B
1371
10ft-3 / 16 "€69.16
B
1371
10ft-1 / 8 "€50.09
B
1371
10ft-5 / 16 "€189.89
B
1371
10ft-7 / 16 "€319.96
B
1371
10ft-3 / 8 "€252.67
B
1371
10ft-1 / 2 "€406.67
B
1371
10ft-3 / 4 "€776.94
B
1371
25ft-3 / 16 "€166.72
B
1371
25ft-5 / 16 "€451.52
B
1371
25ft-3 / 8 "€586.08
B
1371
25ft-7 / 16 "€757.23
B
1371
25ft-1 / 4 "€270.62
B
1371
25ft-1 / 2 "€925.19
B
1371
25ft-3 / 4 "€1,994.16
B
1371
25ft-1 / 8 "€120.36

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?