Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PALMETTO PACKING 1371 Sigiliu de ambalare 3/4 inch pătrat 10 picioare | AD9GQC 4RRZ8

PALMETTO PACKING 1371 Garnitură de ambalare 3/4 inch pătrat 10 picioare

În stoc
Element: AD9GQC Model: 1371Crucea Ref: 4RRZ8
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
€1,067.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSigiliu de compresie
Temperatura ambientală. Gamă-10 la 550 F
CuloriAlb
Pentru utilizare înPompe și supape
Lungime10ft
MaterialMeta-Aramidă albă
Max. Presiunea pentru pompe (PSI)500
Max. Presiune pentru supape (PSI)2500
Max. Viteza axului (ft / min)3150
Max. Temp în abur (F)NR
Intervalul de pH1 la 14
Pătrat3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.98
Înălțimea navei (cm)21.08
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS5911900040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaPătratPreț
PALMETTO PACKING 1371 Sigiliu de ambalare 1/8 inch pătrat 5 picioare | AD9GPA 4RRX1 13715ft-1 / 8 "€31.39
PALMETTO PACKING 1371 Sigiliu de ambalare 1/8 inch pătrat 10 picioare | AD9GPB 4RRX2 137110ft-1 / 8 "€60.97
PALMETTO PACKING 1371 Sigiliu de ambalare 1/8 inch pătrat 25 picioare | AD9GPC 4RRX3 137125ft-1 / 8 "€157.70
PALMETTO PACKING 1371 Sigiliu de ambalare 3/16 inch pătrat 5 picioare | AD9GPD 4RRX4 13715ft-3 / 16 "€51.23
PALMETTO PACKING 1371 Sigiliu de ambalare 3/16 inch pătrat 10 picioare | AD9GPE 4RRX5 137110ft-3 / 16 "€75.12
PALMETTO PACKING 1371 Sigiliu de ambalare 3/16 inch pătrat 25 picioare | AD9GPF 4RRX6 137125ft-3 / 16 "€166.73
PALMETTO PACKING 1371 Sigiliu de ambalare 1/4 inch pătrat 5 picioare | AD9GPG 4RRX7 13715ft-1 / 4 "€69.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PALMETTO PACKING 1371 Garnitură de ambalare 3/4 inch pătrat 10 picioare
€1,067.53 /unitate