Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 76-505-01A Supapă cu bilă din oțel inoxidabil Fnpt 1 In | AC8WBC 3EEZ7

APOLLO VALVES 76-505-01A Supapă cu bilă din oțel inoxidabil Fnpt 1 in

În stoc
Articol: AC8WBC Model: 76-505-01ACrucea Ref: 3EEZ7
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
€457.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăOţel inoxidabil
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corp316 oțel inoxidabil
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Manipulați materialulOțel inoxidabil 304 cu mâner de vinil
Tip mânerÎntoarcerea primăverii
Presiune maximăWOG de 2000 psi
Max. Presiunea aburuluiWSP de 150 psi
Dimensiunea conductei1"
PortStandard
Material sigiliuPTFE
Material scaunMPTFE
Material tulpinăOţel inoxidabil
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă-50 grade până la 500 grade F
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.053
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8481803070
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneManipulați materialulArticolPresiune maximăDimensiunea conducteiMărimeaPreț
APOLLO VALVES 76-501-01A Supapă cu bilă din oțel inoxidabil Fnpt 1/4 In | AC8WAY 3EEZ3 76-501-01AFNPT x FNPTOțel inoxidabil cu mâner de vinilRobinet cu bilăWOG de 2000 psi1 / 4 "-€322.82
APOLLO VALVES 76-502-01A Supapă cu bilă din oțel inoxidabil Fnpt 3/8 In | AC8WAZ 3EEZ4 76-502-01AFNPT x FNPTOțel inoxidabil cu mâner de vinilRobinet cu bilăWOG de 2000 psi3 / 8 "-€369.63
APOLLO VALVES 76-503-01A Supapă cu bilă din oțel inoxidabil Fnpt 1/2 In | AC8WBA 3EEZ5 76-503-01AFNPT x FNPTOțel inoxidabil 304 cu mâner de vinilRobinet cu bilăWOG de 2000 psi1 / 2 "-€347.57
APOLLO VALVES 76-504-01A Supapă cu bilă din oțel inoxidabil Fnpt 3/4 In | AC8WBB 3EEZ6 76-504-01AFNPT x FNPTOțel inoxidabil 304 cu mâner de vinilRobinet cu bilăWOG de 2000 psi3 / 4 "-€450.30
APOLLO VALVES 76-507-01 Supapă cu bilă din oțel inoxidabil Fnpt 1-1/2 In | AC8WBE 3EEZ9 76-507-01FNPT x FNPTOțel inoxidabil cu mâner de vinilRobinet cu bilăWOG de 1500 psi1.5 "-€860.93
APOLLO VALVES 76-508-01 Supapă cu bilă din oțel inoxidabil Fnpt 2 In | AC8WBF 3EFA1 76-508-01FNPT x FNPTOțel inoxidabil cu mâner de vinilRobinet cu bilăWOG de 1500 psi2"-€1,104.97
APOLLO VALVES 76-503-01 Supapă cu bilă cu mâner de întoarcere cu arc, FNPT, oțel inoxidabil, dimensiune 1/4 inch | AK7BAB 7650301 76-503-01FNPT-Robinet cu bilă--1 / 4 "€286.63
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 76-505-01A Supapă cu bilă din oțel inoxidabil Fnpt 1 in
€457.23 /unitate