Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 76-501-01A Supapă cu bilă din oțel inoxidabil Fnpt 1/4 In | AC8WAY 3EEZ3

APOLLO VALVES 76-501-01A Supapă cu bilă din oțel inoxidabil Fnpt 1/4 in

În stoc
Element: AC8WAY Model: 76-501-01ACrucea Ref: 3EEZ3
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
€322.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăOţel inoxidabil
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corp316 oțel inoxidabil
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Manipulați materialulOțel inoxidabil cu mâner de vinil
Tip mânerÎntoarcerea primăverii
Presiune maximăWOG de 2000 psi
Max. Presiunea aburuluiWSP de 150 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
PortStandard
Material sigiliuPTFE
Material scaunMPTFE
Material tulpinăOţel inoxidabil
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă-50 grade până la 500 grade F
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)17.53
Codul HS8481803070
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneManipulați materialulArticolPresiune maximăDimensiunea conducteiMărimeaPreț
APOLLO VALVES 76-502-01A Supapă cu bilă din oțel inoxidabil Fnpt 3/8 In | AC8WAZ 3EEZ4 76-502-01AFNPT x FNPTOțel inoxidabil cu mâner de vinilRobinet cu bilăWOG de 2000 psi3 / 8 "-€369.63
APOLLO VALVES 76-503-01A Supapă cu bilă din oțel inoxidabil Fnpt 1/2 In | AC8WBA 3EEZ5 76-503-01AFNPT x FNPTOțel inoxidabil 304 cu mâner de vinilRobinet cu bilăWOG de 2000 psi1 / 2 "-€347.57
APOLLO VALVES 76-504-01A Supapă cu bilă din oțel inoxidabil Fnpt 3/4 In | AC8WBB 3EEZ6 76-504-01AFNPT x FNPTOțel inoxidabil 304 cu mâner de vinilRobinet cu bilăWOG de 2000 psi3 / 4 "-€450.30
APOLLO VALVES 76-505-01A Supapă cu bilă din oțel inoxidabil Fnpt 1 In | AC8WBC 3EEZ7 76-505-01AFNPT x FNPTOțel inoxidabil 304 cu mâner de vinilRobinet cu bilăWOG de 2000 psi1"-€457.23
APOLLO VALVES 76-507-01 Supapă cu bilă din oțel inoxidabil Fnpt 1-1/2 In | AC8WBE 3EEZ9 76-507-01FNPT x FNPTOțel inoxidabil cu mâner de vinilRobinet cu bilăWOG de 1500 psi1.5 "-€860.93
APOLLO VALVES 76-508-01 Supapă cu bilă din oțel inoxidabil Fnpt 2 In | AC8WBF 3EFA1 76-508-01FNPT x FNPTOțel inoxidabil cu mâner de vinilRobinet cu bilăWOG de 1500 psi2"-€1,104.97
APOLLO VALVES 76-503-01 Supapă cu bilă cu mâner de întoarcere cu arc, FNPT, oțel inoxidabil, dimensiune 1/4 inch | AK7BAB 7650301 76-503-01FNPT-Robinet cu bilă--1 / 4 "€286.63
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 76-501-01A Supapă cu bilă din oțel inoxidabil Fnpt 1/4 in
€322.82 /unitate