PARKER Cuplaje rapide hidraulice din seria 4000


Filtru
Material rulment: Oţel inoxidabil , Rulmenti: Inoxidabil , Materialul corpului: Oţel , Finalizarea: Chromium 6 Gratuit , Tip blocare: Bile de blocare , Mecanism de blocare: Minge , Max. Presiune de operare: 3000 psi , Max. Presiune: 3000 psi , Min. Temperatura de funcționare: -40 grade F , Temp. Gamă: -40 grade până la 250 grade F , Material de etanșare: Nitril , Temp. Gamă: -40 la 250 F
StilModelTip filetMarimea corpuluiTip conexiuneProiectarea supapelorRata de curgereLungimeSchimbul ParkerStilPreț (ex. TVA)
A
4050-16
Femeie1 / 2 "ORBMinge12 Gal / min2 9 / 16 "4050-16Minge€89.17
A
4050-2P
Femeie1 / 4 "NPTFPăpuşă3 Gal / min2.187 "4050-2PPăpuşă€52.11
A
4050-15
Femeie1 / 2 "ORBMinge12 Gal / min2 13 / 16 "4050-15Minge€79.10
A
4050-16P
Femeie1 / 2 "ORBPăpuşă12 Gal / min2.75 "4050-16PPăpuşă€107.58
A
4050-3P
Femeie3 / 8 "NPTFPăpuşă6 Gal / min2 5 / 16 "4050-3PPăpuşă€71.66
A
4050-4
Femeie1 / 2 "NPTFMinge12 Gal / min-4050-4Minge€68.24
A
4050-4P
Femeie1 / 2 "NPTFPăpuşă12 Gal / min2 39 / 64 "4050-4PPăpuşă€70.94
A
4050-5
Femeie1 / 2 "NPTFMinge12 Gal / min2 11 / 16 "4050-5Minge€95.26
A
4050-5P
Femeie1 / 2 "NPTFPăpuşă12 Gal / min2 45 / 64 "4050-5PPăpuşă€104.31
A
4050-T6
Femeie1 / 4 "ORBMinge3 Gal / min2 7 / 32 "4050-T6Păpuşă€71.64
B
4050P-T6
Femeie1 / 4 "ORB-3 Gal / min--Păpuşă€59.64
RFQ
A
4050-15P
Femeie1 / 2 "ORBPăpuşă12 Gal / min2 13 / 16 "4050-15PPăpuşă€85.82
A
4050-6P
Femeie1"NPTFPăpuşă50 Gal / min3 27 / 32 "4050-6PPăpuşă€226.48
A
4150-5
Femeie3 / 4 "NPTFMinge28 Gal / min3 1 / 16 "4150-5Minge€182.95
B
4050-2P-T8M
Masculin1 / 4 "ORB-3 Gal / min--Păpuşă€47.11
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?