Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 4050-T6 Cuplaj rapid, dimensiune 1/4 inch, manșon manual | AC4XTP 31A937

PARKER 4050-T6 Cuplaj rapid, dimensiune 1/4 inch, manșon manual

În stoc
Element: AC4XTP Model: 4050-T6Crucea Ref: 31A937

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€74.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rapid
Material rulmentOţel inoxidabil
RulmențiInoxidabil
Material corpOţel
Marimea corpului1 / 4 "
Tip conexiuneORB
finalizareaChromium 6 Gratuit
Rata de curgere3 Gal / min
Lungime2 7 / 32 "
Tip blocareBile de blocare
Mecanism de blocareMinge
Max. Presiunea de funcționare3000 psi
Max. Temperatura de funcționare.250 grade F.
Presiune maximă3000 psi
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade F
Filetul inelului O (in.)9/16
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 250 grade F
Schimbul Parker4050-T6
Schimbul de pionier4050-T6
Placarezinc
Filet drept SAE (In.)9/16
Material sigiliuNitril
Material pentru mânecăOţel
StilPăpuşă
Temp. Gamă-40 la 250 F
Dimensiune de filet9 / 16-18
Tip filetFemeie
TipCuplaj (corp)
Proiectarea supapelorMinge

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)2.79
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS8481200050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip filetMarimea corpuluiTip conexiuneProiectarea supapelorRata de curgereLungimeSchimbul ParkerStilPreț
PARKER 4050-15 Cuplaj rapid, dimensiune 1/2 inch, manșon manual | AC4XTC 31A926 4050-15Femeie1 / 2 "ORBMinge12 Gal / min2 13 / 16 "4050-15Minge€79.11
PARKER 4050-15P Cuplaj rapid, dimensiune 1/2 inch, manșon manual | AC4XTD 31A927 4050-15PFemeie1 / 2 "ORBPăpuşă12 Gal / min2 13 / 16 "4050-15PPăpuşă€85.83
PARKER 4050-16 Cuplaj rapid, dimensiune 1/2 inch, manșon manual | AC4XTE 31A928 4050-16Femeie1 / 2 "ORBMinge12 Gal / min2 9 / 16 "4050-16Minge€89.18
PARKER 4050-16P Cuplaj rapid, dimensiune 1/2 inch, manșon manual | AC4XTF 31A929 4050-16PFemeie1 / 2 "ORBPăpuşă12 Gal / min2.75 "4050-16PPăpuşă€110.52
PARKER 4050-2P Cuplaj rapid, dimensiune 1/4 inch, manșon manual | AC4XTG 31A930 4050-2PFemeie1 / 4 "NPTFPăpuşă3 Gal / min2.187 "4050-2PPăpuşă€53.97
PARKER 4050-3P Cuplaj rapid, dimensiune 3/8 inch, manșon manual | AC4XTH 31A931 4050-3PFemeie3 / 8 "NPTFPăpuşă6 Gal / min2 5 / 16 "4050-3PPăpuşă€71.66
PARKER 4050-4 Cuplaj rapid, dimensiune 1/2 inch, manșon manual | AC4XTJ 31A932 4050-4Femeie1 / 2 "NPTFMinge12 Gal / min-4050-4Minge€68.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 4050-T6 Cuplaj rapid, dimensiune 1/4 inch, manșon manual
€74.66 /unitate