PARKER Tee ramuri masculine, compresie


Filtru
Material de bază: Metal
StilModelDimensiunea tubuluiMaterial corpDimensiunea filetului de compresieTip conexiuneDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiTemp. GamăPreț (ex. TVA)
A
16 SBU-SS
1"316 oțel inoxidabil1.5Compresie x MNPT-3000 psi1"-425 grade până la 1200 grade F€1,377.84
B
8MBT6N-316
1 / 2 "Oţel inoxidabil3 / 8 "A-LOK (R) x MNPT13 / 16 "72 psi3 / 8 "-425 grade până la 1200 grade F€193.10
C
4-4-2 SBZ-SS
1 / 4 "Oţel inoxidabil7 / 16-20CPI(TM) x MNPT1 / 2 "-1 / 8 "-425 grade până la 1200 grade F€110.36
C
4-4-4 SBZ-SS
1 / 4 "Oţel inoxidabil7 / 16-20CPI(TM) x MNPT1 / 2 "-1 / 4 "-425 grade până la 1200 grade F€122.75
A
4-4-4 SBU-SS
1 / 4 "316 oțel inoxidabil1 / 4-18Compresie x MNPT-5000 psi1 / 4 "-425 grade până la 1200 grade F€161.07
A
4-4-4 SBU-S
1 / 4 "Oțel zincat-Compresie x MNPT-5000 psi1 / 4 "-65 grade până la 500 grade F€57.62
A
4 SBU-SS
1 / 4 "316 oțel inoxidabil1 / 8-27Compresie x MNPT-5000 psi1 / 8 "-425 grade până la 1200 grade F€259.23
D
4MBT4N-B
1 / 4 "Alamă7 / 16-20A-LOK (R) x MNPT1 / 2 "2500 psi1 / 4 "-40 grade până la 400 grade F€58.25
E
2MBT2N-316
1 / 8 "Oţel inoxidabil1 / 8 "A-LOK (R) x MNPT7 / 16 "-1 / 8 "-425 grade până la 1200 grade F€117.35
E
2MBT4N-316
1 / 8 "Oţel inoxidabil1 / 4 "A-LOK (R) x MNPT1 / 2 "-1 / 4 "-425 grade până la 1200 grade F€207.30
A
2 SBU-SS
1 / 8 "316 oțel inoxidabil1 / 8-27Compresie x MNPT-5000 psi1 / 8 "-425 grade până la 1200 grade F€281.91
B
12MBT12N-316
3 / 4 "Oţel inoxidabil3 / 4 "A-LOK (R) x MNPT1-1/16 "2500 psi3 / 4 "-425 grade până la 1200 grade F€337.97
A
12 SBU-S
3 / 4 "Oțel zincat-Compresie x MNPT-4000 psi3 / 4 "-65 grade până la 500 grade F€129.92
A
6 SBU-SS
3 / 8 "316 oțel inoxidabil1 / 4-18Compresie x MNPT-5000 psi1 / 4 "-425 grade până la 1200 grade F€116.46
E
6MBT4N-316-GR
3 / 8 "316 oțel inoxidabil-Compresie x MNPT5 / 8 "-1 / 4 "-425 grade până la 1200 grade F€139.99
D
6MBT6N-B
3 / 8 "Alamă9 / 16-20A-LOK (R) x MNPT13 / 16 "-3 / 8 "-40 grade până la 400 grade F€71.08
A
6 SBU-S
3 / 8 "Oțel zincat-Compresie x MNPT-5000 psi1 / 4 "-65 grade până la 500 grade F€46.85
A
5 SBU-S
5 / 16 "Oțel zincat-Compresie x MNPT-5000 psi1 / 8 "-65 grade până la 500 grade F€122.51

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?