Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 4MBT4N-B Branch Tee alamă A-lok x M 1/4in | AD7AJE 4CXX7 / 4MBT4N-B-GR

PARKER 4MBT4N-B Branch Tee alamă A-lok x M 1/4in

În stoc
Element: AD7AJE Model: 4MBT4N-BRef încrucișat: 4CXX7 / 4MBT4N-B-GR
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
€58.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTee de ramură masculină
Material de bazăMetal
Material corpAlamă
Dimensiunea filetului de compresie7 / 16-20
Tip conexiuneA-LOK (R) x MNPT
Dimensiune hexagonală1 / 2 "
Presiune maximă2500 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă-40 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7419995010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tubuluiMaterial corpDimensiunea filetului de compresieTip conexiuneDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiTemp. GamăPreț
PARKER 4-4-4 SBU-S Branch Tee din oțel placat cu zinc Compresie x M 1/4in | AA9HJL 1DDK4 4-4-4 SBU-S1 / 4 "Oțel zincat-Compresie x MNPT-5000 psi1 / 4 "-65 grade până la 500 grade F€57.62
PARKER 5 SBU-S Branch Tee zinc comprimat din oțel x M 5/16in x 1/8in | AA9HJM 1DDK5 5 SBU-S5 / 16 "Oțel zincat-Compresie x MNPT-5000 psi1 / 8 "-65 grade până la 500 grade F€122.51
PARKER 6 SBU-S Branch Tee zinc comprimat din oțel x M 3/8in x 1/4in | AA9HJN 1DDK6 6 SBU-S3 / 8 "Oțel zincat-Compresie x MNPT-5000 psi1 / 4 "-65 grade până la 500 grade F€46.85
PARKER 12 SBU-S Branch Tee de compresie din oțel placat cu zinc x M 3/4in | AA9HJR 1DDL1 12 SBU-S3 / 4 "Oțel zincat-Compresie x MNPT-4000 psi3 / 4 "-65 grade până la 500 grade F€129.93
PARKER 2 SBU-SS Branch Tee 316 compresie din oțel inoxidabil x M 1/8in | AA9HJT 1DDL4 2 SBU-SS1 / 8 "316 oțel inoxidabil1 / 8-27Compresie x MNPT-5000 psi1 / 8 "-425 grade până la 1200 grade F€281.91
PARKER 4 SBU-SS Branch Tee din oțel inoxidabil 316 de compresie x M 1/4 inch x 1/8in | AA9HJU 1DDL5 4 SBU-SS1 / 4 "316 oțel inoxidabil1 / 8-27Compresie x MNPT-5000 psi1 / 8 "-425 grade până la 1200 grade F€259.23
PARKER 4-4-4 SBU-SS Branch Tee 316 Compresie din oțel inoxidabil x M 1/4in | AA9HJV 1DDL6 4-4-4 SBU-SS1 / 4 "316 oțel inoxidabil1 / 4-18Compresie x MNPT-5000 psi1 / 4 "-425 grade până la 1200 grade F€161.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 4MBT4N-B Branch Tee alamă A-lok x M 1/4in
€58.25 /unitate